カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(5)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- ミツビシ(659)
- IDEC(和泉電気)(33)
- 三菱ふそう(5)
- 椿本チエイン(4)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- 大洋ツール(4)
- EZO(北日本精機)(3)
- エスコ(3)
- NSK(日本精工)(3)
- 岡崎精工(2)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- 測範社(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- 東京発条製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「mr63」の検索結果

内接式歯車ポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥319,800税込¥351,7801個13日以内出荷から61日以内出荷低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5最高使用圧力(MPa)21定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP45シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥699,800~税込¥769,780~1個50日以内出荷から55日以内出荷二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:31.5、最大:50【シャフト側】最小:63、最大:125定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP25シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥499,800~税込¥549,780~1個55日以内出荷二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:5、最大:10【シャフト側】最小:63、最大:125定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP35シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥629,800~税込¥692,780~1個55日以内出荷二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:12.5、最大:25【シャフト側】最小:63、最大:125定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
内接式歯車ポンプ(二連)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥639,800税込¥703,7801個57日以内出荷から61日以内出荷二組のシングルポンプを一体に組み込み、共有の軸で駆動させるポンプです。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800