カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(37)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- モノタロウ(1)
- 三木プーリ(89)
- NSK(日本精工)(87)
- 日本オイルポンプ(63)
- TRUSCO(38)
- デンヨー(24)
- NACHI(不二越)(20)
- マキタ(17)
- 常磐精工(15)
- SMC(14)
- マキテック(13)
- 大阪ジャッキ製作所(11)
- ダイキン工業(11)
- カリテス(11)
- シンフォニアテクノロジー(10)
- NTカッター(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- エスコ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「p-1800」の検索結果
特価

定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷から30日以内出荷小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。質量(kg)6.3種類ベーンポンプ取付方式フート取付形定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)1800
ベーンポンプ(可変容量形)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥63,980~税込¥70,378~1個7日以内出荷から31日以内出荷省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています種類ベーンポンプ
定容量形ベーンポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷から31日以内出荷小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。質量(kg)8.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
内接式歯車ポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥76,980~税込¥84,678~1個13日以内出荷から61日以内出荷低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5最高使用圧力(MPa)21定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
定容量形ベーンポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥59,980税込¥65,9781個21日以内出荷から36日以内出荷小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。質量(kg)4.7種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
内接式歯車ポンプ(二段)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥199,800~税込¥219,780~1個21日以内出荷から61日以内出荷高圧化を行う為に、シングルポンプを直列2段に組合せた二段方式のポンプです。 低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25最高使用圧力(MPa)30定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
ピストンポンプ(可変容量形)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥99,980~税込¥109,978~1台22日以内出荷から37日以内出荷省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化。 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です。 ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります。種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形吐出し量定吐出し量形(A特性)定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
定容量形ベーンポンプ HVP-FC1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥89,980~税込¥98,978~1個30日以内出荷から40日以内出荷小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
ベーンポンプ(可変容量形)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥91,980税込¥101,1781個30日以内出荷油圧バランスを保っていますので、軸受荷重が小さく寿命が長く経済的です。 キャビテーション特性が優れていますので、高速回転時においても静かです。 配管接続口はフランジ取付形になっていますのでポンプの取付・取外しが配管を分解せずにできます。定格圧力(MPa)7吐出し量(L/min)56.3/0.5MPa、55.5/2MPa、54.5/3.5MPa、53.6/5MPa、52.3/7MPa入力(kW)0.9/0.5MPa、2.5/2MPa、4.1/3.5MPa、5.8/5MPa、8.0/7MPa定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)1800最低回転速度(min-1)600ポンプ押しのけ容積(cm3/rev)32.1
ピストンポンプ(可変容量形)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥479,800~税込¥527,780~1個31日以内出荷から61日以内出荷省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形吐出し量定吐出し量形(A特性)定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
可変容量形ピストンポンプ HPP-VB2Vシリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥149,800税込¥164,7801個40日以内出荷このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです質量(kg)7.1種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)14使用流体水グリコール系作動油吐出口径Rc1/2理論押しのけ容積(cm3/rev)~8.0定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2500
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP22シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥239,800~税込¥263,780~1個45日以内出荷二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:5、最大:10定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)3000
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP24シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥399,800~税込¥439,780~1個45日以内出荷二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:5、最大:10【シャフト側】最小:31.5、最大:50定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP23シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥289,800~税込¥318,780~1個45日以内出荷二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:5、最大:10【シャフト側】最小:12.5、最大:25定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
内接式歯車ポンプ TCP5シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥349,800税込¥384,7801個45日以内出荷低騒音、高出力、高効率小型軽量化となっていますので、舶用建機一般産業機械の油圧装置には最適です。 脈動が小さく、低周波音のため低騒音です。 部品点数が少なく、コンパクトです。また本体に特殊アルミ合金を使用しているので軽量です。 構造が簡単で軸受がすべり軸受(プレーンメタル)のため長寿命です。質量(kg)23.9種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5吐出量(L/min)142.9(0.5MPa)、139.7(3.5MPa)、135.9(7MPa)、131.8(10.5MPa)、126.3(14MPa)、117.9(17.5MPa)使用流体水グリコール系作動油理論押しのけ容積(cm3/rev)79.3定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2400
内接式歯車ポンプ TCP4シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥249,800税込¥274,7801個45日以内出荷低騒音、高出力、高効率小型軽量化となっていますので、舶用建機一般産業機械の油圧装置には最適です。 脈動が小さく、低周波音のため低騒音です。 部品点数が少なく、コンパクトです。また本体に特殊アルミ合金を使用しているので軽量です。 構造が簡単で軸受がすべり軸受(プレーンメタル)のため長寿命です。質量(kg)13.1種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5吐出量(L/min)78.3(0.5MPa)、77.0(3.5MPa)、75.5(7MPa)、73.5(10.5MPa)、71.8(14MPa)、66.5(17.5MPa)使用流体水グリコール系作動油理論押しのけ容積(cm3/rev)44.9定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2800
可変容量形ピストンポンプ HPP-VD3Vシリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥249,800~税込¥274,780~1個50日以内出荷から58日以内出荷このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2000
可変容量形2連ベーンポンプ HVP-VCC1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥299,800~税込¥329,780~1個50日以内出荷2台の可変容量形ベーンポンプを一体にして1台の電動機で駆動できるようにしたものです。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)26定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
可変容量形2連ベーンポンプ HVP-VDD1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥469,800税込¥516,7801個50日以内出荷2台の可変容量形ベーンポンプを一体にして1台の電動機で駆動できるようにしたものです。質量(kg)43.8種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)45吐出口径Rc3/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
可変容量形2連ベーンポンプ HVP-VCD1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥399,800税込¥439,7801個50日以内出荷2台の可変容量形ベーンポンプを一体にして1台の電動機で駆動できるようにしたものです。質量(kg)31.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)45吐出口径Rc3/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
定容量形2連ベーンポンプ HVP-FCC1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥249,800~税込¥274,780~1個50日以内出荷2台のシングルポンプ(HVPーFC1、HVPーFE1シリーズ)を一体に組付けて1台の電動機で駆動できるようにしたものです。 組合せは通常軸に近い方に大容量ポンプを持ってきます。また、2台のポンプから吐出された油は個々の回路に供給して各々別のアクチュエータを作動させたり、合流して同一のアクチュエータを動作させたりします。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出口径Rc3/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP45シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥699,800~税込¥769,780~1個50日以内出荷から55日以内出荷二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:31.5、最大:50【シャフト側】最小:63、最大:125定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP33シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥319,800~税込¥351,780~1個50日以内出荷二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:12.5、最大:25定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
定容量形ベーンポンプ HVP-FC2シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥169,800税込¥186,7801個50日以内出荷特殊油圧バランス方式により長期間高い性能が保証されております。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)14定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
可変容量形ベーンポンプ HVP-VD1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥249,800~税込¥274,780~1個50日以内出荷負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少 なく経済的です。 圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま す。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)38(1,500rpm)、45(定格回転速度時)使用流体水グリコール系作動油吐出口径Rc3/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
可変容量形ベーンポンプ HVP-VC1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥169,800~税込¥186,780~1個50日以内出荷負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少 なく経済的です。 圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま す。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)17(1,200min-1)、26(定格回転速度時)使用流体水グリコール系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
可変容量形ピストンポンプ HPP-VC3Vシリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥179,800税込¥197,7801個50日以内出荷このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです質量(kg)11.6種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5最高使用圧力(MPa)21吐出口径Rc3/4理論押しのけ容積(cm3/rev)~16定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)3000
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP25シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥499,800~税込¥549,780~1個55日以内出荷二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:5、最大:10【シャフト側】最小:63、最大:125定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP35シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥629,800~税込¥692,780~1個55日以内出荷二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:12.5、最大:25【シャフト側】最小:63、最大:125定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
可変容量形ピストンポンプ HPP-VF2Vシリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥639,800税込¥703,7801個55日以内出荷このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです質量(kg)53種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa)1.4~7使用流体水グリコール系作動油吐出口径Rc1 1/2理論押しのけ容積(cm3/rev)~63定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2000
内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP2Tシリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥219,800税込¥241,7801個55日以内出荷2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25使用流体水グリコール系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)4000
内接式歯車ポンプ(二連)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥239,800~税込¥263,780~1個57日以内出荷から61日以内出荷二組のシングルポンプを一体に組み込み、共有の軸で駆動させるポンプです。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
デュアル弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥569,800税込¥626,7801個60日以内出荷から81日以内出荷小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御弁としてシリーズが整っています。 廃棄特性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラツキの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29上に適合しています。使用圧力(MPa)0.2~0.7使用温度(℃)5~40
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP44シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥569,800~税込¥626,780~1個60日以内出荷二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:31.5、最大:50定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP4Tシリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥639,800税込¥703,7801個60日以内出荷2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25使用流体水グリコール系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
二連ピストンポンプ(可変容量形)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥349,800~税込¥384,780~1個61日以内出荷省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプを2連にしたタイプです 14ccと63ccの構成となります質量(kg)84.8種類ピストンポンプ取付方式フード取付形定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP5Tシリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥849,800税込¥934,7801個65日以内出荷2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25使用流体水グリコール系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800