カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(11)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(196)
  • CKD(14)
  • 日動工業(10)
  • 富士電機(8)
  • ParkerTAIYO(7)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(5)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • ELPA(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • マキタ(2)
  • トライメイト(2)
  • 富士電機機器制御(2)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • カクダイ(1)
  • セーブインダストリー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pil 3w 100v」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低ショック電磁油圧切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低ショック電磁油圧切換弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    31日以内出荷から41日以内出荷
    低ショック機能を持たせ電磁切換弁と油圧切換弁を結合し、大流量を操作する目的で電磁切換弁をパイロットとし主弁の切換えを行います。 ショック、騒音、サージ圧力の発生を防止しています。
    最高使用圧力(MPa)21許容電圧範囲(V)定格電圧±10%バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 電磁油圧切換弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁油圧切換弁 06型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
    最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120流量(L/min)(最大)190許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21動作頻度(回/s)1以内
  • 電磁油圧切換弁 04型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁油圧切換弁 04型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
    最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75流量(L/min)(最大)120許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.4以上、最大流量時:0.5以上
  • 低電力形電磁油圧切換弁 04型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低電力形電磁油圧切換弁 04型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    50日以内出荷
    電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
    最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75流量(L/min)(最大)120許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.4以上、最大流量時:0.5以上
  • 低電力形電磁油圧切換弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低電力形電磁油圧切換弁 06型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    50日以内出荷
    電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
    最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120流量(L/min)(最大)190許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21動作頻度(回/s)1以内
  • 低電力形低ショック電磁油圧切換弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低電力形低ショック電磁油圧切換弁 06型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    50日以内出荷
    電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。
    最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120流量(L/min)(最大)190許容電圧範囲(V)定格電圧±10%動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4~0.6
  • 低ショック電磁油圧切換弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低ショック電磁油圧切換弁 06型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    50日以内出荷
    電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。
    最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120流量(L/min)(最大)190許容電圧範囲(V)定格電圧±10%動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4~0.6
  • 低電力形電磁油圧切換弁 10型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低電力形電磁油圧切換弁 10型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    55日以内出荷
    電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
    最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21動作頻度(回/s)1以内
  • 電磁油圧切換弁 10型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁油圧切換弁 10型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1個
    55日以内出荷
    電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
    最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21動作頻度(回/s)1以内
  • 低電力形低ショック電磁油圧切換弁 10型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低電力形低ショック電磁油圧切換弁 10型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    55日以内出荷
    電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。
    最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.35~0.65
  • 低ショック電磁油圧切換弁 10型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低ショック電磁油圧切換弁 10型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1個
    55日以内出荷
    電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。
    最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.35~0.65
関連キーワード
油圧バルブカテゴリ