カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • モノタロウ(7)
  • Festo(256)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](75)
  • 京セラ(58)
  • BULGIN(31)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(12)
  • 三商(8)
  • 日本製線(8)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(7)
  • SKC(環境測定)(7)
  • tesa(テサ/テサテープ)(6)
  • ホンダ(5)
  • GVS(5)
  • 共立機巧(4)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • 日本フォームサービス(4)
  • MARUHACHI(丸八工機)(4)
  • AMPHENOL(4)
  • skinix(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppv」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ピストンポンプ(可変容量形)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    99,980税込109,978
    1台
    22日以内出荷から37日以内出荷
    省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化。 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です。 ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります。
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形吐出し量定吐出し量形(A特性)定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ピストンポンプ(可変容量形)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    479,800税込527,780
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
    省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります
    吐出し量定吐出し量形(A特性)種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • 可変容量形ピストンポンプ HPP-VB2Vシリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    可変容量形ピストンポンプ HPP-VB2Vシリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    149,800税込164,780
    1個
    40日以内出荷
    このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
    質量(kg)7.1種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)14使用流体水グリコール系作動油吐出口径Rc1/2理論押しのけ容積(cm3/rev)~8.0定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2500
  • 可変容量形ピストンポンプ HPP-VC3Vシリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    可変容量形ピストンポンプ HPP-VC3Vシリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    179,800税込197,780
    1個
    50日以内出荷
    このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
    質量(kg)11.6種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5最高使用圧力(MPa)21吐出口径Rc3/4理論押しのけ容積(cm3/rev)~16定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)3000
  • 可変容量形ピストンポンプ HPP-VD3Vシリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    可変容量形ピストンポンプ HPP-VD3Vシリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    249,800税込274,780
    1個
    50日以内出荷から58日以内出荷
    このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2000
  • 可変容量形ピストンポンプ HPP-VF2Vシリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    可変容量形ピストンポンプ HPP-VF2Vシリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    639,800税込703,780
    1個
    55日以内出荷
    このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
    質量(kg)53種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa)1.4~7使用流体水グリコール系作動油吐出口径Rc1 1/2理論押しのけ容積(cm3/rev)~63定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2000
  • 二連ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    二連ピストンポンプ(可変容量形)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    349,800税込384,780
    1個
    61日以内出荷
    省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプを2連にしたタイプです 14ccと63ccの構成となります
    質量(kg)84.8種類ピストンポンプ取付方式フード取付形定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
関連キーワード
pva特集