カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(5)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- PISCO(ピスコ)(10)
- エスコ(5)
- アサヒAV(5)
- 日東工業(3)
- 未来工業(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- Texas Instruments(3)
- JTT(3)
- コガネイ(2)
- セキスイ(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- ネグロス電工(2)
- ヤマダコーポレーション(2)
- 理研オプテック(2)
- VIOLAMO(ビオラモ)(2)
- ミナミサワ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- イチグチ(1)
- ブランドをもっと見る
「pvf」の検索結果

ベーンポンプ(可変容量形)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥289,800~税込¥318,780~1個7日以内出荷から31日以内出荷省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています種類ベーンポンプ
ピストンポンプ(可変容量形)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥479,800~税込¥527,780~1個31日以内出荷から61日以内出荷省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形吐出し量定吐出し量形(A特性)定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
クーラント用ベーンポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥399,800~税込¥439,780~1個50日以内出荷クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です質量(kg)48種類ベーンポンプ取付方式フート取付形定格圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4最高回転速度(min-1)1200最低回転速度(min-1)750
可変容量形ベーンポンプ HVP-VF1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥319,800~税込¥351,780~1個50日以内出荷負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少 なく経済的です。 圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま す。質量(kg)48種類ベーンポンプ取付方式フート取付形吐出口径Rc1 1/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1200
可変容量形ピストンポンプ HPP-VF2Vシリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥639,800税込¥703,7801個55日以内出荷このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです質量(kg)53種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa)1.4~7使用流体水グリコール系作動油吐出口径Rc1 1/2理論押しのけ容積(cm3/rev)~63定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2000