カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- KITO(キトー)(259)
- SMC(200)
- BIGM(丸山製作所)(62)
- 鈴木ブロンズ継手(6)
- Festo(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 大阪魂(4)
- THK(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- KSフィルター(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- NMB(ミネベア)(2)
- ニッタ(2)
- NTB(2)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- スーパー工業(2)
- ブランドをもっと見る
「s-10-1-3c」の検索結果

低電力形低ショック電磁油圧切換弁 10型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥299,800税込¥329,7801個55日以内出荷電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.35~0.65
低ショック電磁油圧切換弁 10型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥259,800~税込¥285,780~1個55日以内出荷電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.35~0.65
低電力形電磁油圧切換弁 10型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥289,800~税込¥318,780~1個55日以内出荷電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21動作頻度(回/s)1以内
電磁油圧切換弁 10型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥249,800~税込¥274,780~1個55日以内出荷電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21動作頻度(回/s)1以内