カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(17)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- モノタロウ(2)
- 理研計器(1,855)
- SMC(451)
- CKD(66)
- BIGM(丸山製作所)(61)
- omron(オムロン)(30)
- MAZDA(マツダ)(26)
- エスコ(19)
- KTC(15)
- 長野計器(15)
- 水本機械製作所(15)
- Apacer(15)
- Nikon(ニコン)(13)
- コミネ(13)
- RotopaX(ロトパックス)(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- SK(新潟精機)(10)
- 住友電工ハードメタル(9)
- 日之出スッピル製造(8)
- ブランドをもっと見る
「s3d2」の検索結果

電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)での電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁です。 二速制御回路でスピードコントロール用の絞り弁は圧力・温度補償付タイプと選択可能です。 バルブサイズも025型・03型の二種類となります。最高使用圧力(MPa)14バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
電磁切換弁 03型 10MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥42,980~税込¥47,278~1個8日以内出荷から45日以内出荷低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
パイロットリリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥28,980税込¥31,8781個21日以内出荷から31日以内出荷パイロットリリーフ弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。呼び025B最高使用圧力(MPa)25構造ダイレクト形流量(L/min)(定格)1.5バルブ種類圧力制御弁
電磁切換弁 025型 25MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥31,980~税込¥35,178~1個30日以内出荷から45日以内出荷コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)25保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
パイロットリリーフ弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)1.5バルブ種類積層弁
電磁切換弁 025型 10MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥31,980税込¥35,1781個30日以内出荷から40日以内出荷低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁操作チェック弁付絞り弁 03型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥129,800税込¥142,7801個40日以内出荷最大流量(L/min)80構造圧力・温度補償なし呼び03最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)30流量調整範囲(L/min)0.5~180最小流量(L/min)早送り時:5
電磁操作チェック弁付流量調整弁 03型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥219,800税込¥241,7801個40日以内出荷最大流量(L/min)12構造圧力・温度補償付呼び03最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)30流量調整範囲(L/min)0.1~12制御ポートR最小流量(L/min)早送り時:5
小型電磁切換弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥31,980税込¥35,1781個40日以内出荷から60日以内出荷コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24流量(L/min)(最大)30締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:7使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 35MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥31,980~税込¥35,178~1個40日以内出荷から50日以内出荷仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)35保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥289,800税込¥318,7801個50日以内出荷付属品JIS B 1176M8×60質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)1~60許容背圧(MPa[kgf/cm2])16絞りメータインソレノイドSDM3ー03ーD
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥289,800税込¥318,7801個50日以内出荷2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。付属品JIS B 1176M8×60質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び3最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)1~60許容背圧(MPa[kgf/cm2])16絞りメータアウトソレノイドSDM3ー03ーD
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥289,800税込¥318,7801個50日以内出荷2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。付属品JIS B 1176M8×60質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び3最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)1~60許容背圧(MPa[kgf/cm2])16絞りメータイン、メータアウトソレノイドSDM3ー03ーD
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥119,800税込¥131,7801個50日以内出荷2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。付属品JIS B 1176M5×45質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び25最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~30許容背圧(MPa[kgf/cm2])7絞りメータインソレノイドLHSーM46T0
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥119,800税込¥131,7801個50日以内出荷2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。付属品JIS B 1176M5×45質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び25最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~30許容背圧(MPa[kgf/cm2])7絞りメータアウトソレノイドLHSーM46T0
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥119,800税込¥131,7801個50日以内出荷2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。付属品JIS B 1176M5×45質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び25最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~30許容背圧(MPa[kgf/cm2])7絞りメータイン、メータアウトソレノイドLHSーM46T0