カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- イメージニクス(15)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- KTC(5)
- KSフィルター(5)
- CKD(4)
- StarTech.com(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- omron(オムロン)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- シリコンパワー(Silicon Power)(2)
- Anker(アンカー)(2)
- Dynabook(2)
- VUEROID(2)
- イシハシ精工(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ブランドをもっと見る
「sd3-p」の検索結果

2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥92,980~税込¥102,278~1個31日以内出荷から51日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、1台のバルブにて「低圧」「高圧」を調整範囲内を任意に設定可能です。 従来は3台分の使用で同機能構成を行う為に、コスト・コンパクト性・圧力ー流量損失も低減させています。 減圧弁は、バランスピストンタイプですので圧力ー流量特性が優れています。構造バランスピストン形最高使用圧力(MPa)14バルブ種類圧力制御弁
2圧制御減圧弁 025型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥84,980税込¥93,4781個40日以内出荷従来の減圧の2圧制御は、2個の減圧弁(もしくは1個の減圧弁と1個のパイロットリリーフ弁)と1個の電磁切換弁で組み合わせて回路を構成していましたが、この弁を使用すれば、これらの機能が1つに集約されているのでこの弁1台を方向切換弁の下に組付けるだけで、容易に減圧の2圧制御が可能です。 コンパクトな外観形状で電磁切換弁1個分のスペースがあれば、どこにでも取付可能です。 減圧弁は、バランスピストン形ですので圧力-流量特性が優れています。 2つの圧力調整部は、それぞれ独立しているので単独で調整できます。最大流量(L/min)40呼び025最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)20
2圧制御減圧弁 03型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥99,980税込¥109,9781個40日以内出荷従来の減圧の2圧制御は、2個の減圧弁(もしくは1個の減圧弁と1個のパイロットリリーフ弁)と1個の電磁切換弁で組み合わせて回路を構成していましたが、この弁を使用すれば、これらの機能が1つに集約されているのでこの弁1台を方向切換弁の下に組付けるだけで、容易に減圧の2圧制御が可能です。 コンパクトな外観形状で電磁切換弁1個分のスペースがあれば、どこにでも取付可能です。 減圧弁は、バランスピストン形ですので圧力-流量特性が優れています。 2つの圧力調整部は、それぞれ独立しているので単独で調整できます。最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)40