カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(7)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- マキタ(2)
「vc014g」の検索結果
特価

ピストンポンプ(可変容量形)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥179,800税込¥197,7801台22日以内出荷から37日以内出荷省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化。 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です。 ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります。種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形吐出し量定吐出し量形(A特性)定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 2.2Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥349,800税込¥384,7801個45日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)43.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)2.2
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 7.5Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥569,800~税込¥626,780~1個45日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)87.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)7.5
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 3.7Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥379,800税込¥417,7801個45日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)53.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)3.7
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 5.5Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥469,800税込¥516,7801個45日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)76.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)5.5
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 1.5Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥319,800税込¥351,7801個45日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)35.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)1.5
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 0.75Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥299,800税込¥329,7801個45日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)29種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)0.75