カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- Texas Instruments(5)
- FTDI Chip(5)
- SMC(4)
- omron(オムロン)(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- SPARKFUN(4)
- EdelWorks(4)
- STMicro(3)
- onsemi(3)
- エクセン(2)
- 東芝(2)
- MICROCHIP(2)
- VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)(2)
- アズワン(1)
- CKD(1)
- KHD(1)
- 品川商工(1)
- KORG(コルグ)(1)
- ブランドをもっと見る
「vcc-3」の検索結果
特価

トヨポンプ HBPV 可変容量形2連ベーンポンプ VCC1 3.7Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥459,800税込¥505,7801個45日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)59.7種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/8電動機出力(kW)3.7
トヨポンプ HBPV 可変容量形2連ベーンポンプ VCC1 2.2Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥449,800税込¥494,7801個45日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)50.7種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/8電動機出力(kW)2.2
トヨポンプ HBPV 可変容量形2連ベーンポンプ VCC1 1.5Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥429,800税込¥472,7801個45日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)41.7種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/8電動機出力(kW)1.5
トヨポンプ HBPV 可変容量形2連ベーンポンプ VCC1 0.75Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥389,800税込¥428,7801個45日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)35.2種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/8電動機出力(kW)0.75
可変容量形2連ベーンポンプ HVP-VCC1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥299,800~税込¥329,780~1個50日以内出荷2台の可変容量形ベーンポンプを一体にして1台の電動機で駆動できるようにしたものです。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)26定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
二連ピストンポンプ(可変容量形)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥349,800税込¥384,7801個61日以内出荷省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプを2連にしたタイプです 14ccと63ccの構成となります質量(kg)84.8種類ピストンポンプ取付方式フード取付形定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800