カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- モノタロウ(3)
- CKD(93)
- コガネイ(53)
- ParkerTAIYO(41)
- IDEC(和泉電気)(31)
- パオック(13)
- PISCO(ピスコ)(12)
- 鶴見製作所(9)
- エスコ(7)
- TRUSCO(6)
- AZ(エーゼット)(5)
- 日本精器(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- マキタ(3)
- WIZ'A(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- ダイヤゴム(2)
- 東栄工業(2)
- ブランドをもっと見る
「vg32」の検索結果
特価

電磁切換弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷から46日以内出荷仕様低圧使用温度範囲(℃)-10~50呼び25最高使用圧力(MPa)10配線接続方法端子箱 横取出し流量(L/min)(最大)40締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
小型電磁切換弁025形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥24,980~税込¥27,478~1個21日以内出荷から31日以内出荷コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。仕様【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)7流量(L/min)(最大)30締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65