カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- AZ(エーゼット)(2)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
- 佐藤真空(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
- RISLONE(1)
- メディアカバーマーケット(13)
- ダイヤゴム(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 油研工業(2)
- NACHI(不二越)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- K.Pガスケット(1)
- SUN UP(1)
- DIAMOND(1)
「vg46」の検索結果
特価

電磁切換弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷から46日以内出荷仕様低圧使用温度範囲(℃)-10~50呼び25最高使用圧力(MPa)10配線接続方法端子箱 横取出し流量(L/min)(最大)40締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
小型電磁切換弁025形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥24,980~税込¥27,478~1個21日以内出荷から31日以内出荷コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。仕様【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)7流量(L/min)(最大)30締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65