カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(12)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- モノタロウ(1)
- SMC(367)
- MICROCHIP(27)
- EPSON(21)
- ノーブランド(19)
- OSG(オーエスジー)(9)
- 日立産機システム(6)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- Beat-Sonic(6)
- アイエルモータースポーツ(6)
- ケルヒャー(4)
- 日東工器(4)
- Festo(4)
- Fehling (フェーリング)(4)
- JRC(3)
- ALPINE(3)
- RS PRO(3)
- CKD(2)
- ベッセル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vp rc」の検索結果

定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷から30日以内出荷小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。質量(kg)6.3種類ベーンポンプ取付方式フート取付形定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)1800
定容量形ベーンポンプ HVP-FE1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥179,800~税込¥197,780~1個40日以内出荷から50日以内出荷押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800
定容量形2連ベーンポンプ HVP-FCC1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥249,800~税込¥274,780~1個50日以内出荷2台のシングルポンプ(HVPーFC1、HVPーFE1シリーズ)を一体に組付けて1台の電動機で駆動できるようにしたものです。 組合せは通常軸に近い方に大容量ポンプを持ってきます。また、2台のポンプから吐出された油は個々の回路に供給して各々別のアクチュエータを作動させたり、合流して同一のアクチュエータを動作させたりします。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出口径Rc3/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
定容量形2連ベーンポンプ HVP-FEE1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥429,800~税込¥472,780~1個50日以内出荷2台のシングルポンプ(HVPーFC1、HVPーFE1シリーズ)を一体に組付けて1台の電動機で駆動できるようにしたものです。 組合せは通常軸に近い方に大容量ポンプを持ってきます。また、2台のポンプから吐出された油は個々の回路に供給して各々別のアクチュエータを作動させたり、合流して同一のアクチュエータを動作させたりします。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800
定容量形2連ベーンポンプ HVP-FCE1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥349,800~税込¥384,780~1個50日以内出荷2台のシングルポンプ(HVPーFC1、HVPーFE1シリーズ)を一体に組付けて1台の電動機で駆動できるようにしたものです。 組合せは通常軸に近い方に大容量ポンプを持ってきます。また、2台のポンプから吐出された油は個々の回路に供給して各々別のアクチュエータを作動させたり、合流して同一のアクチュエータを動作させたりします。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800
可変容量形ベーンポンプ HVP-VG1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥469,800~税込¥516,780~1個50日以内出荷負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少 なく経済的です。 圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま す。質量(kg)86種類ベーンポンプ取付方式ガスケット取付形定格圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1200
可変容量形ベーンポンプ HVP-VD1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥249,800~税込¥274,780~1個50日以内出荷負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少 なく経済的です。 圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま す。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)38(1,500rpm)、45(定格回転速度時)使用流体水グリコール系作動油吐出口径Rc3/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
可変容量形ベーンポンプ HVP-VC1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥169,800~税込¥186,780~1個50日以内出荷負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少 なく経済的です。 圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま す。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)17(1,200min-1)、26(定格回転速度時)使用流体水グリコール系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
可変容量形ベーンポンプ HVP-VF1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥319,800~税込¥351,780~1個50日以内出荷負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少 なく経済的です。 圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま す。質量(kg)48種類ベーンポンプ取付方式フート取付形吐出口径Rc1 1/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1200
可変容量形2連ベーンポンプ HVP-VDD1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥469,800税込¥516,7801個50日以内出荷2台の可変容量形ベーンポンプを一体にして1台の電動機で駆動できるようにしたものです。質量(kg)43.8種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)45吐出口径Rc3/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
可変容量形2連ベーンポンプ HVP-VCD1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥399,800税込¥439,7801個50日以内出荷2台の可変容量形ベーンポンプを一体にして1台の電動機で駆動できるようにしたものです。質量(kg)31.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)45吐出口径Rc3/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
可変容量形2連ベーンポンプ HVP-VCC1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥319,800税込¥351,7801個50日以内出荷2台の可変容量形ベーンポンプを一体にして1台の電動機で駆動できるようにしたものです。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)26定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800