カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- YAMAHA(ヤマハ)(68)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- エレコム(13)
- PISCO(ピスコ)(13)
- Banner(9)
- SAMTEC(8)
- EPSON(7)
- YKK AP(7)
- アズワン(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- SMC(5)
- 渡辺電機工業(5)
- 東芝(4)
- スケーター(4)
- RS PRO(4)
- ノーブランド(3)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- イマオコーポレーション(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「vpf」の検索結果

定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷から30日以内出荷小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。質量(kg)6.3種類ベーンポンプ取付方式フート取付形定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)1800
定容量形ベーンポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷から31日以内出荷小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。質量(kg)8.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
定容量形ベーンポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥59,980税込¥65,9781個21日以内出荷から36日以内出荷小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。質量(kg)4.7種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
ベーンポンプ(可変容量形)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥91,980税込¥101,1781個30日以内出荷油圧バランスを保っていますので、軸受荷重が小さく寿命が長く経済的です。 キャビテーション特性が優れていますので、高速回転時においても静かです。 配管接続口はフランジ取付形になっていますのでポンプの取付・取外しが配管を分解せずにできます。定格圧力(MPa)7吐出し量(L/min)56.3/0.5MPa、55.5/2MPa、54.5/3.5MPa、53.6/5MPa、52.3/7MPa入力(kW)0.9/0.5MPa、2.5/2MPa、4.1/3.5MPa、5.8/5MPa、8.0/7MPa定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)1800最低回転速度(min-1)600ポンプ押しのけ容積(cm3/rev)32.1
定容量形ベーンポンプ HVP-FC1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥89,980~税込¥98,978~1個30日以内出荷から40日以内出荷小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
定容量形ベーンポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥179,800税込¥197,7801個31日以内出荷押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。質量(kg)29種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7使用流体石油系作動油吐出口径Rc1 1/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800
定容量形ベーンポンプ HVP-FE1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥179,800~税込¥197,780~1個40日以内出荷から50日以内出荷押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800
定容量形ベーンポンプ HVP-FC2シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥169,800税込¥186,7801個50日以内出荷特殊油圧バランス方式により長期間高い性能が保証されております。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)14定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
定容量形2連ベーンポンプ HVP-FCC1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥249,800~税込¥274,780~1個50日以内出荷2台のシングルポンプ(HVPーFC1、HVPーFE1シリーズ)を一体に組付けて1台の電動機で駆動できるようにしたものです。 組合せは通常軸に近い方に大容量ポンプを持ってきます。また、2台のポンプから吐出された油は個々の回路に供給して各々別のアクチュエータを作動させたり、合流して同一のアクチュエータを動作させたりします。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出口径Rc3/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
定容量形2連ベーンポンプ HVP-FCE1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥349,800~税込¥384,780~1個50日以内出荷2台のシングルポンプ(HVPーFC1、HVPーFE1シリーズ)を一体に組付けて1台の電動機で駆動できるようにしたものです。 組合せは通常軸に近い方に大容量ポンプを持ってきます。また、2台のポンプから吐出された油は個々の回路に供給して各々別のアクチュエータを作動させたり、合流して同一のアクチュエータを動作させたりします。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800
定容量形2連ベーンポンプ HVP-FEE1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥429,800~税込¥472,780~1個50日以内出荷2台のシングルポンプ(HVPーFC1、HVPーFE1シリーズ)を一体に組付けて1台の電動機で駆動できるようにしたものです。 組合せは通常軸に近い方に大容量ポンプを持ってきます。また、2台のポンプから吐出された油は個々の回路に供給して各々別のアクチュエータを作動させたり、合流して同一のアクチュエータを動作させたりします。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800