カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • YAMAHA(ヤマハ)(68)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • エレコム(13)
  • PISCO(ピスコ)(13)
  • Banner(9)
  • SAMTEC(8)
  • YKK AP(7)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • SMC(5)
  • EPSON(5)
  • 東芝(5)
  • 渡辺電機工業(5)
  • スケーター(4)
  • RS PRO(4)
  • ノーブランド(3)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • セイニチ(生産日本社)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vpf」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
    質量(kg)6.3種類ベーンポンプ取付方式フート取付形定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)1800
  • 定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷から31日以内出荷
    小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。
    質量(kg)8.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
  • 定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    59,980税込65,978
    1個
    21日以内出荷から36日以内出荷
    小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
    最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2質量(kg)4.7種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
  • ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ベーンポンプ(可変容量形)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    91,980税込101,178
    1個
    30日以内出荷
    油圧バランスを保っていますので、軸受荷重が小さく寿命が長く経済的です。 キャビテーション特性が優れていますので、高速回転時においても静かです。 配管接続口はフランジ取付形になっていますのでポンプの取付・取外しが配管を分解せずにできます。
    定格圧力(MPa)7吐出し量(L/min)56.3/0.5MPa、55.5/2MPa、54.5/3.5MPa、53.6/5MPa、52.3/7MPa入力(kW)0.9/0.5MPa、2.5/2MPa、4.1/3.5MPa、5.8/5MPa、8.0/7MPa定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)1800最低回転速度(min-1)600ポンプ押しのけ容積(cm3/rev)32.1
  • 定容量形ベーンポンプ HVP-FC1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ HVP-FC1シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    89,980税込98,978
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。
    種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
  • 定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    179,800税込197,780
    1個
    31日以内出荷
    押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。
    最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4質量(kg)29種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800
  • 定容量形ベーンポンプ HVP-FE1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ HVP-FE1シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    179,800税込197,780
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。
    種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800
  • 定容量形ベーンポンプ HVP-FC2シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ HVP-FC2シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    169,800税込186,780
    1個
    50日以内出荷
    特殊油圧バランス方式により長期間高い性能が保証されております。
    種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)14定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
  • 定容量形2連ベーンポンプ HVP-FCC1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形2連ベーンポンプ HVP-FCC1シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    249,800税込274,780
    1個
    50日以内出荷
    2台のシングルポンプ(HVPーFC1、HVPーFE1シリーズ)を一体に組付けて1台の電動機で駆動できるようにしたものです。 組合せは通常軸に近い方に大容量ポンプを持ってきます。また、2台のポンプから吐出された油は個々の回路に供給して各々別のアクチュエータを作動させたり、合流して同一のアクチュエータを動作させたりします。
    種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出口径Rc3/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
  • 定容量形2連ベーンポンプ HVP-FCE1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形2連ベーンポンプ HVP-FCE1シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    349,800税込384,780
    1個
    50日以内出荷
    2台のシングルポンプ(HVPーFC1、HVPーFE1シリーズ)を一体に組付けて1台の電動機で駆動できるようにしたものです。 組合せは通常軸に近い方に大容量ポンプを持ってきます。また、2台のポンプから吐出された油は個々の回路に供給して各々別のアクチュエータを作動させたり、合流して同一のアクチュエータを動作させたりします。
    種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800
  • 定容量形2連ベーンポンプ HVP-FEE1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形2連ベーンポンプ HVP-FEE1シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    429,800税込472,780
    1個
    50日以内出荷
    2台のシングルポンプ(HVPーFC1、HVPーFE1シリーズ)を一体に組付けて1台の電動機で駆動できるようにしたものです。 組合せは通常軸に近い方に大容量ポンプを持ってきます。また、2台のポンプから吐出された油は個々の回路に供給して各々別のアクチュエータを作動させたり、合流して同一のアクチュエータを動作させたりします。
    種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800
関連キーワード
油圧ポンプカテゴリ