カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- brother(ブラザー)(3)
- HEADS(ヘッズ)(2)
- JTT(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- OWLTECH(オウルテック)(2)
- SPRESENSE(3)
- TKG(2)
- イワブチ(3)
- サンワサプライ(15)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- ツボ万(2)
- パトライト(PATLITE)(6)
- マキタ(2)
- 三桂製作所(3)
- 大阪コネクター製造(2)
- 島津製作所(2)
- 武蔵ホルト(4)
- 渡辺製作所[住設機器](12)
- ブランドをもっと見る
「wbc」の検索結果
特価

電磁切換弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷から46日以内出荷仕様低圧使用温度範囲(℃)-10~50呼び25最高使用圧力(MPa)10配線接続方法端子箱 横取出し流量(L/min)(最大)40締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
低ショック電磁油圧切換弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥139,800税込¥153,7801個31日以内出荷から41日以内出荷低ショック機能を持たせ電磁切換弁と油圧切換弁を結合し、大流量を操作する目的で電磁切換弁をパイロットとし主弁の切換えを行います。 ショック、騒音、サージ圧力の発生を防止しています。最高使用圧力(MPa)21許容電圧範囲(V)定格電圧±10%バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁