カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- YAMAHA(ヤマハ)(184)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(4)
- goot(太洋電機産業)(1)
- MKカシヤマ(1)
- Weller(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KITACO(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
「wd-1e」の検索結果

超低電力電磁切換弁 025型 10MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷から35日以内出荷質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3切換方式ノースプリングデテント形使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10定格流量(L/min)27締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65