絞り込み
ブランド

SLIK(スリック)

SLIK(スリック)のページです。SLIK(スリック)は、オフィスサプライ、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在28件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名スリック株式会社
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3WAY雲台ビデオ&フォト&スマホ用三脚 SLIK(スリック)3WAY雲台ビデオ&フォト&スマホ用三脚SLIK(スリック)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
5段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。50cmを切る長さとしました。 クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。 見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。 クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
質量(g)1320段数5段全高(mm)1720、エレベーター下げ全高:1485最大積載量(kg)1.5最低高さ(mm)460パイプ寸法(mm)24縮長(mm)480
スマホ&カメラ&ビデオ対応三脚 SLIK(スリック)スマホ&カメラ&ビデオ対応三脚SLIK(スリック)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのままカメラや、ビデオカメラに取り付け可能。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。
質量(g)1250段数4段全高(mm)1540、エレベーター下げ全高:1275最大積載量(kg)1.5最低高さ(mm)455パイプ寸法(mm)21縮長(mm)470
スタンドポッド スマホ対応 SLIK(スリック)スタンドポッド スマホ対応SLIK(スリック)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
アイレベルを超える高さで、運動会などでは人の並んでいる後ろからの撮影も可能です。 製品中央のポールを外して、雲台を脚部に取り付けるとミニ三脚として使用できます。一脚転用アダプターを装備。アダプターとポール、雲台を組み合わせることで、一脚として使用できます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を 採用。三脚に慣れていない方でも、 簡単・確実に伸縮できます。自立脚の幅を広げて、より安定性を高めることができる2段伸縮ステーを装備。 クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 クイックシューのホルダー部分を起こすだけで、スマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは蝶ねじまたコインで固定できます。
質量(g)1045段数4段全高(mm)1875最大積載量(kg)1最低高さ(mm)630パイプ寸法(mm)24縮長(mm)710
スリック スペア用クイックシュー DINクイックシュー SLIK(スリック)スリック スペア用クイックシュー DINクイックシューSLIK(スリック)
999税込1,099
1個
当日出荷
GXシリーズ(GX6300、GX6400、スタンドポッドGX-Nなど)やFシリーズ(F741、F740、F631、F630など)、ケンコー「SV-740」に対応するスペアシュー。
対応三脚:GX6300、GX6400、スタンドポッドGX-NなどのGXシリーズ、F740、F630、F741、F631、F831、F730、F163、F154、F143、F133などのFシリーズ、ケンコーSV-740取付ねじカメラ:U1/4
スマホ&タブレットホルダーワイド SLIK(スリック)スマホ&タブレットホルダーワイドSLIK(スリック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
一つのホルダーで、スマホもタブレットも対応できる、三脚への取付ホルダーです。新たに4段階の伸縮部を2ヶ所に設置し、よりワイドに取り付け部分が拡がります。最大220mmまでのタブレットの幅に対応します。ホルダー部分にアクセサリーシューを装備し、LEDライトやマイクの取り付けが可能です。三脚取り付けネジはU1/4インチです。
全高(mm)250縮長(mm)95質量(g)65最大積載荷重(g)500
スマホ用Bluetooth対応リモコン SLIK(スリック)スマホ用Bluetooth対応リモコンSLIK(スリック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
Bluetoothにより、スマホのシャッターを切ることができる小型のリモコンです。 コンパクトで持ち運びやすいサイズながら、操作部をブルーにすることで、わかりやすくしています。 本体右側面には、電源スイッチを装備。 使わないときは電源をOFFにすることで、誤作動を防ぎます。 シャッターの作動を確認するグリーンランプを備え、電池切れなども容易に確認できます。 底面にはシューに対応する取り付け部分があり、スリックモバイルリンクシリーズ三脚に取り付けて持ち運ぶこともできます。 携帯に便利なストラップが付属。
質量(g)10番号技適:R210-187661本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×28×12使用電池CR1632×1(付属:お試し用)
三脚ケース ライトシリーズ SLIK(スリック)三脚ケース ライトシリーズSLIK(スリック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
コンパクトシリーズ三脚 スマホホルダー付き SLIK(スリック)コンパクトシリーズ三脚 スマホホルダー付きSLIK(スリック)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
フラットに折りたためる、スマホホルダーが付属します。 対応できるスマートフォンのサイズは幅60~90mm、厚さ12mm以内です。ワンタッチのレバー式脚ロックで、どなたにも簡単で確実な操作が可能です。構図の決定がより確実にできる、3ウェイ雲台を装備。 上下、左右、タテ位置/横位置を個別に操作することができます。シンプルなシングルナット式のカメラネジにより、カメラを取付けできます。
質量(g)605全高(mm)925、EV下げ:620縮長(mm)320アズワン品番64-6435-60搭載可能質量(kg)1
スライディングアーム2 SLIK(スリック)スライディングアーム2SLIK(スリック)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
三脚のエレベーター部と雲台の間に取り付けて使用する接写用アームです。角度とせり出し量が自在に調整できます。組み合わせる三脚は中型クラス(パイプ径28mm前後)以上がお勧めです。前後スライドに加えて、上下方向の角度変更、パイプの回転方向の移動など、多彩な動きに対応します。パイプ先端部に雲台の向きを90°変更する、着脱可能な「アングルアダプター」を装備。アングルアダプターを取り外すと俯瞰撮影に対応します。雲台取付部の反対側にはフックが付いており、重しをつけるなどしてバランスを取ることができます。
質量(g)530ストローク(mm)(EV)370寸法(mm)(雲台取り付け部)39直径(Φmm)(ベース部)39寸法(幅W×高さH)(mm)497×102パイプ径(Φmm)24三脚取付ねじU1/4、U3/8アズワン品番64-9507-07搭載可能質量(kg)2
自由雲台 SBH-61 SLIK(スリック)自由雲台 SBH-61SLIK(スリック)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。「SBH-61」は超軽量タイプ。コンパクトデジタルカメラやコンパクトビデオカメラに対応します。
質量(g)48適合脚部重量96g以上、パイプ径20mmの小型の三脚高さ(mm)47取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4搭載可能質量(kg)1
丸型アルミ製伸縮手かぎ480mmから940mm(3段式) SLIK(スリック)丸型アルミ製伸縮手かぎ480mmから940mm(3段式)SLIK(スリック)
17,980税込19,778
1個
欠品中
玉掛け作業や倉庫内作業をはじめ、手の届かない高所にケーブルを持ち上げたり、低く狭い場所のものを引っかける用途にも使用できます。 延長・伸縮ポールを組み合わせて作った手かぎタイプの伸縮棒です。 3段伸縮により短くすることも可能なため、狭い場所での取り回しも良好です。
全長(mm)460~940質量(g)350段数3段縮長(mm)480
自由雲台 SBH-100BKN SLIK(スリック)自由雲台 SBH-100BKNSLIK(スリック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。小型三脚にフィットします。ミラーレス一眼カメラ等に対応。一脚用としても活用できます。
質量(g)100適合脚部重量200g以上の小型三脚高さ(mm)62取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)2
自由雲台クイックシュー式 SBH-100DQN SLIK(スリック)自由雲台クイックシュー式 SBH-100DQNSLIK(スリック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
一脚や超軽量三脚に適した小型自由雲台。ミラーレス一眼やビデオカメラの取付に対応。スリムな形状のクイックシューを装備し、撮影現場でのカメラの着脱が素早くできます。
質量(g)130適合脚部重量260g以上の小型の三脚高さ(mm)68取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4搭載可能質量(kg)1.5
スマホ&タブレットホルダー SLIK(スリック)スマホ&タブレットホルダーSLIK(スリック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
2段伸縮機構により、70~180mm幅のスマホまたはタブレットを取り付け可能なホルダー底部と背部にU1/4インチ三脚ネジがあり、三脚上に取り付け可能ホルダー上部にはアクセサリーシューを装備。LEDライト等を取り付け可能
質量(g)60全高(mm)220三脚取付ねじU1/4インチ縮長(mm)95アズワン品番64-9506-99最大積載荷重(g)500
自由雲台 SBH-110 SLIK(スリック)自由雲台 SBH-110SLIK(スリック)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
日本製の小型自由雲台。二つに分かれた雲台本体を固定ネジで両側から引きつけて固定する方式で、ボールをしっかり締め付けられるため、十分な固定力を発揮します。小型三脚や一脚用の自由雲台として最適です。
質量(g)120適合脚部重量240g以上の小型の三脚高さ(mm)75取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4搭載可能質量(kg)2
スマホ対応ビデオ用三脚 SLIK(スリック)スマホ対応ビデオ用三脚SLIK(スリック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
上下・左右の2方向になめらかな動きを実現した、2ウェイ雲台を装備。 カメラやビデオカメラをU1/4インチネジで取り付けできるほか、クイックシューに組み込まれたスマートフォンホルダーで、スマートフォンも取り付けできます。 ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。 また、パンハンドルを取り外した状態でも使用できます。 雲台のパン(左右方向)の動きを固定したまま反時計回りに回すことで、雲台の取り外しができます。雲台の取り付けネジはU1/4ネジでスリック製自由雲台等に交換して使うこともできます。 雲台の基部での水平出しの目安となるように、本体部分に水準器を装備しています。 脚の長さを調整して水平を出すことで、雲台を左右に動かしても水平を保てます。高さの微調整に役立つ、ギア式エレベーターを装備 しました。ハンドルの回転でエレベーターを上下でき、 細かな調整ができます。 ステーをしっかり固定できる、ステーストッパーを装備。 開脚角度を狭めて使うことも可能です。 (開脚角度を狭めるときは、安定性にご注意ください) ワンタッチで伸縮固定ができる、脚ロックレバーを採用。見た目で固定が確認でき、 どなたでも簡単・確実に操作できます。
質量(g)1480縮長(mm)510
三脚ケース ライトシリーズ SLIK(スリック)三脚ケース ライトシリーズSLIK(スリック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽さを優先した三脚ケース
質量(g)190外寸(mm)85×605×105内寸(mm)80×600×110縮長(mm)対応機材:600以下
三脚用クランプヘッド SLIK(スリック)三脚用クランプヘッドSLIK(スリック)
8,798税込9,678
1個
欠品中
カメラネジ部のパーツを真ちゅうに置き換えて強化しました。三脚の脚パイプに取り付ければ、ローポジション撮影に対応します。エレベーター部に取り付ければ、メインカメラの他にサブカメラをセットし、2台体制で撮影が可能。しっかりと固定できるクランプ部分。パイプが破損しないよう、締めすぎに注意してください。また、カーボンパイプは破損しますので、使用しないでください。
寸法(mm)カメラ台:73×40質量(g)400最大積載量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×90取付可能パイプ径(Φmm)22~32
スマホ対応 GXシリーズ DINクイックシュー SLIK(スリック)スマホ対応 GXシリーズ DINクイックシューSLIK(スリック)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
GXシリーズ用の、スマホ対応クイックシュー。 スマホホルダーの組み込みにより、 スマートフォンをそのまま固定できます。 そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。 三脚への取り付け部分は DIN規格(ドイツ工業規格) に対応し、GXシリーズ、 FXシリーズ、Fシリーズ、SCシリーズのスリック三脚に対応します。
質量(g)60適合サイズ(mm)幅58~90/厚さ12以内寸法(縦×横×高さ)(mm)76×49×22
ストーンバッグDX SLIK(スリック)ストーンバッグDXSLIK(スリック)
3,298税込3,628
1個
欠品中
三脚のNo.1パイプ部分に取り付けます。中に石などを入れることで重心を下に下げ、三脚を安定させることができます。
適合機材:大型三脚・中型三脚寸法(mm)(一辺×深さ)380×95取付方式バックルにストラップを通す方式搭載可能質量(kg)5
スリック スペア用クイックシュー PROⅡ用 SLIK(スリック)スリック スペア用クイックシュー PROⅡ用SLIK(スリック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
デジタルシリーズ三脚「スプリントPRO II」や「スプリントPRO II GMN/CGN」などに対応するクイックシュープレート。 本体に付属のものと別に用意しておけば、複数のカメラやレンズにあらかじめ取りつけておいて現場で素早く付け替えることが可能です。
対応三脚:ライトカーボンE63、E64、E53、E54、エアリーL100、M100、S100、スプリントPROⅡN、スプリントMINIⅡN、スプリントPROⅡ、スプリントMINIⅡ、スタンドポッド5、雲台:SBH-100DQ、SBH-120取付ねじカメラ:U1/4
マルチポッド3×4R SLIK(スリック)マルチポッド3×4RSLIK(スリック)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
4つの使い方:ミニ三脚/スタンドポッド/手持ち三脚(グリップ)/セルフィーポッド(自撮り棒)3つの機材に対応:カメラ、スマートフォン、アクションカメラ・BlueToothリモコンで、スマホの自撮りに対応スマホホルダー上端のアクセサリーシューに小型LEDライトの取り付けも可能。
質量(g)ミニ三脚(285)、スタンドポッド(365)、セルフィポッド(205)段数延長棒部分:6段全高(mm)ミニ三脚(215)、スタンドポッド(930)、セルフィポッド(780)最大パイプ径(mm)延長棒:20縮長(mm)ミニ三脚(195)、スタンドポッド(360)、セルフィポッド(215)アズワン品番64-9507-02最大積載荷重(g)ミニ三脚(1000)、スタンドポッド(500)、セルフィポッド(500)
自由雲台 SBH-120BKN SLIK(スリック)自由雲台 SBH-120BKNSLIK(スリック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
アル・ティム 330 HD、330Eやアル・ティム 340 HD、340 E等、小型三脚の3ウェイ雲台置き換え用に適した小型自由雲台。初級一眼レフ+キットレンズに対応。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。
質量(g)130適合脚部重量260g以上の小型の三脚高さ(mm)75取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)2
スリック スペア用クイックシュー SH-726EN用 SLIK(スリック)スリック スペア用クイックシュー SH-726EN用SLIK(スリック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
カメラ取り付け面に「黒ゴム入りコルク」を採用。 カメラ底とのなじみが良く、滑りにくいのでカメラの固定力に優れています。
対応三脚:カーボン 723 EX、カーボン 724 EX、カーボン 723 EX II、カーボン 724 EX II、カーボンマスター 823 HC、カーボンマスター 723 FL、カーボンマスター 724 FL、カーボンスプリント 634 FL、プロ 500 HD-LV N、プロ 500 HD N、プロ 500 BH-TI、プロ 340 HD、プロ 340 DX II、プロ 330 HD、プロ 330 EZ N、プロ 330 DX II、プロ 200 DX III、プロ 250 DX III、スーパーイーグル N、エイブル 300 HC、HD 3400 PRO、HD 1300、ミニプロ7 N、雲台:SH-726E、SH-726E N、SH-736HD、SH-736HD N、SH-707E N、SBH-200 DQ N、SBH-150 DQ N、AF1100E N取付ねじカメラ:U1/4
三脚用エレベーターフック2 SLIK(スリック)三脚用エレベーターフック2SLIK(スリック)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
三脚のエレベーター下部ネジに取り付けて使用します。取り付けたフックにウエイトを吊るせば安定性アップ。
質量(g)42寸法(縦×横)(mm)76×47
フリーアングルスマホホルダーR SLIK(スリック)フリーアングルスマホホルダーRSLIK(スリック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
三脚にスマホを取り付けるための、スマホホルダー。向きを変えることもできます。 縦位置・横位置両対応。ティルト36°可能。 対応スマホは、幅58mm~90mm、厚さ12mm以内。 Bluetoothリモコン付。
搭載可能質量(kg)0.3質量(g)45付属品Bluetoothリモコン全高(mm)74縮長(mm)74アズワン品番64-9507-04
プレート2 SLIK(スリック)プレート2SLIK(スリック)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
しっかりとした造りのアルミダイカスト製プレート。2台のカメラを一台の三脚上に取り付けることが可能になります。重心バランスに合わせて移動できるカメラネジ。三脚取付ネジ(回転)はエレベーター先端等、回転できないネジにも対応。三脚取付ネジ(固定)を3カ所装備。
質量(g)500取付方式(カメラ)ダブルナット式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×50×20搭載可能質量(kg)5