カテゴリ

  • 家電(11)
絞り込み
ブランド
  • SLIK(スリック)
  • SMC(34)
  • RS PRO(11)
  • TOKIWA STYLE(6)
  • TIME(5)
  • ラムマウント(4)
  • Kenko(ケンコートキナー)(4)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • カトウ工機(1)
  • 制研化学工業(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • 日東工業(1)
  • ネグロス電工(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • TDKラムダ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • アイシン精機(1)
  • KSフィルター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u3u4-8」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自由雲台 SBH-120BKN SLIK(スリック)自由雲台 SBH-120BKNSLIK(スリック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
アル・ティム 330 HD、330Eやアル・ティム 340 HD、340 E等、小型三脚の3ウェイ雲台置き換え用に適した小型自由雲台。初級一眼レフ+キットレンズに対応。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。
質量(g)130適合脚部重量260g以上の小型の三脚高さ(mm)75取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)2
スライディングアーム2 SLIK(スリック)スライディングアーム2SLIK(スリック)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
三脚のエレベーター部と雲台の間に取り付けて使用する接写用アームです。角度とせり出し量が自在に調整できます。組み合わせる三脚は中型クラス(パイプ径28mm前後)以上がお勧めです。前後スライドに加えて、上下方向の角度変更、パイプの回転方向の移動など、多彩な動きに対応します。パイプ先端部に雲台の向きを90°変更する、着脱可能な「アングルアダプター」を装備。アングルアダプターを取り外すと俯瞰撮影に対応します。雲台取付部の反対側にはフックが付いており、重しをつけるなどしてバランスを取ることができます。
質量(g)530ストローク(mm)(EV)370寸法(mm)(雲台取り付け部)39直径(Φmm)(ベース部)39寸法(幅W×高さH)(mm)497×102パイプ径(Φmm)24三脚取付ねじU1/4、U3/8アズワン品番64-9507-07搭載可能質量(kg)2
自由雲台 SBH-100BKN SLIK(スリック)自由雲台 SBH-100BKNSLIK(スリック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。小型三脚にフィットします。ミラーレス一眼カメラ等に対応。一脚用としても活用できます。
質量(g)100適合脚部重量200g以上の小型三脚高さ(mm)62取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)2
自由雲台 SLIK(スリック)自由雲台SLIK(スリック)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ボールロックノブを外側に引っ張ると、ロックノブのロック位置を調整可能。使用しやすい位置に変更できます。ボールロックをゆるめた時の、動きの『重さ』を変えられます。これによって、カメラを動かすための力加減を変え、カメラの向きを操作し易いすいように調整できます。ボールロックで上下方向やカメラの角度などを固定した後にも、水平方向を独立して回転させることが可能です。カメラの取り付けが簡単な、大型のロックナット付カメラネジをカメラ台に装備。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。直径56mmのベース部が雲台をしっかりと支えます。
取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応
自由雲台クイックシュー式 SBH-150DQN SLIK(スリック)自由雲台クイックシュー式 SBH-150DQNSLIK(スリック)
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
大きめのクイックシューを装備した小型・軽量タイプの自由雲台です。小型三脚に、一脚に、さらにポータブル赤道儀搭載用にも最適です。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。
質量(g)235適合脚部重量470g以上の小型の三脚寸法(幅W×高さH)(mm)37×87取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)2.5
サクションベース SLIK(スリック)サクションベースSLIK(スリック)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
ガラスや金属面など、フラットな面に取り付けることができる、サクションタイプのカメラマウントです。カップ内をポンプにより減圧することで、フラットな面に取り付けできます。2種の取付ネジにより、U1/4インチ、U3/8インチの両方に対応します。スリック独自の「セーフリング」により、落下防止の対策が可能。移動時に吸着カップ部分を保護する「吸盤保護カバー」が付属。 市販のアクセサリーを使うことでアクションカムの取り付けが可能。
取付ねじU1/4、U3/8(雲台)
自由雲台クイックシュー式 SBH-200DQN SLIK(スリック)自由雲台クイックシュー式 SBH-200DQNSLIK(スリック)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
カメラ着脱はクイックシュー式で、あらかじめカメラ底部に取り付けておくことで、現場のセットが簡単確実になります。大きめのレバーで操作が簡単。ボール固定位置を自在に変更可能。好みに応じたセッティングができます。U1/4インチ(小ネジ)対応。底部に入っているダブルネジアダプターを取り外せば、U3/8インチ(大ネジ)の三脚にも対応します。
質量(g)350適合脚部重量700g以上の小型の三脚寸法(幅W×高さH)(mm)43×87取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)3
レベリングユニット2 SLIK(スリック)レベリングユニット2SLIK(スリック)
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
雲台と三脚の間に取り付け、水平出しを簡単に行うことができます。水平を保ったまま雲台を回転させたい時に役立つ、動画撮影の必需品。 ロックの位置を選ばない回転式のロックを採用。調整角度は15°(±7.5°) 。シルバーのロックリングを回すと固定。最大7.5°の傾斜を調整可能。ダブルネジアダプターを外すと 大ネジ(U3/8)にも対応。
直径(Φmm)65(雲台取付面)高さ(mm)34質量(g)200最大積載量(kg)10三脚取付ねじU1/4インチ ※アダプターを取り外せばU3/8にも対応底径(Φmm)65
アルカスイス互換 汎用クイックシュー DS-30 SLIK(スリック)アルカスイス互換 汎用クイックシュー DS-30SLIK(スリック)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
アルカスイス互換規格の汎用クイックシュー。 クイックシューを装備しない雲台上に取り付けて、アルカスイス規格のプレートを取り付けできます。 シンプルながらしっかりとした固定力が魅力です。 取り付けはコインいらずのネジツマミ付。 コインでも締め付け可能。 水準器を3カ所に装備。 縦位置時など、設置の方法にかかわらず使用可能。 意図しないシューの脱落を防ぎます。 ダブルネジアダプターを外すと大ネジ(U3/8)にも対応
質量(kg)搭載機材最大:10質量(g)180取付ねじ雲台:U1/4 ※アダプターを取り外せばU3/8にも対応、カメラ:U1/4寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×70×25
高精度3ウェイ雲台 SLIK(スリック)高精度3ウェイ雲台SLIK(スリック)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
より正確な構図決定が可能な「コマ締め方式」を採用。多くの雲台に見られる「割り締め方式(雲台外面から、ハンドルを締め付けると動く部分が見え、ハンドルの締め付けによって雲台が変形して固定する方式)」では、締め付け固定時と、固定前では「ファインダーで見えるフレーミングの位置」が変化しました。「コマ締め方式」により、その問題を解決。雲台内部に装備された「コマ」がハンドルの回転により動いて、固定される方式です。そのため、緩めても、締めても雲台外面は動かず、ファインダーで見たフレーミングへの影響もありません。パンハンドルの形状は、丸く、握りやすいよう、新設計いたしました。また、手がかりがよいパターンにより、力が入りやすいのも特長です。水平パンストッパーは、金属製のツマミを採用することにより、小さいサイズにもかかわらず、力をよりかけやすくしています。カメラ台前面を切り欠いたデザインとすることで、大型レンズの雲台への接触を避け、絞りリングの操作もしやすい形状といたしました。
最大積載量(kg)10取付ねじカメラ:U1/4、U3/8(ネジ交換式)三脚取付ねじU3/8
硬質仕様自由雲台 SLIK(スリック)硬質仕様自由雲台SLIK(スリック)
9,698税込10,668
1個
12日以内出荷から14日以内出荷
従来の塗装処理を硬質アルマイト処理に変えることで、耐食性を向上。屋外でのハードな使用に最適。カメラ業界で定評のあるドラム式を採用。機器の脱着がスムーズ。
仕様機器取付サイズ:U1/4