カテゴリ
- 家電(1)
- 三脚(1)
絞り込み
縮長(mm)
- 700~800未満(1)
耐荷重(kg)
- 1(1)
質量(g)
- 1000~1500未満(1)
ブランド
- SLIK(スリック)
- Velbon(ベルボン)(20)
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- Canon(1)
- king(撮影・写真用品)(1)
- RS PRO(41)
- ハクバ写真産業(3)
- コミネ(3)
- エスコ(2)
- 三菱ふそう(1)
「velbon」の検索結果

スタンドポッド スマホ対応
SLIK(スリック)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷アイレベルを超える高さで、運動会などでは人の並んでいる後ろからの撮影も可能です。 。製品中央のポールを外して、雲台を脚部に取り付けるとミニ三脚として使用できます。一脚転用アダプターを装備。アダプターとポール、雲台を組み合わせることで、一脚として使用できます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を 採用。三脚に慣れていない方でも、 簡単・確実に伸縮できます。自立脚の幅を広げて、より安定性を高めることができる2段伸縮ステーを装備。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけで、スマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは蝶ねじまたコインで固定できます。質量(g)1045段数4段全高(mm)1875最大積載量(kg)1最低高さ(mm)630パイプ寸法(mm)24縮長(mm)710