絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

AOI

AOIのページです。AOIは、オフィス家具/照明/清掃用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在82件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名アオイ化学工業株式会社
所在地〒731-0141 広島市安佐南区相田1丁目1番26号
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフタイト AOIセーフタイトAOI(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。コーキング材のバックアップ材に。耐油の必要な目地に。クッション材に。材質ポリエチレン樹脂発泡体寸法(縦×横)(mm)1000×1000
ケンタイト AOIケンタイトAOI(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
高い復元性とはみ出しの無い目地板です。軽量で切断も容易です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。機械据付時の基礎に。防水用下地材に。(防音・防露用)材質瀝青繊維質(木質チップ繊維+特殊改質アスファルト)規格ASTMD1751、NEXCO規格合格寸法(縦×横)(mm)1000×1000
キッスシーラーW AOIキッスシーラーWAOI(4件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻
当日出荷
コンクリート打継部の止水に最適です。生コン接着と水膨潤によるダブル止水で止水性良好です。
用途住宅の基礎打継部に。地下構造物のコンクリート打継部に。鋼材、貫通管コンクリートの打継部に。材質ブチルゴム幅(mm)30長さ(m)10NETIS番号CG-100011-A
コンマット2号 AOIコンマット2号AOI(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
保水性良好でコンクリートの散水養生に最適です。寒冷時には、保温養生に使用できます。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途コンクリートの散水養生に。コンクリートの保温養生に。長さ(m)30幅(mm)1000トラスコ品番483-5531材質ウレタンフォーム、合成繊維質量(kg)5NETIS番号CG-090027-V(1号-A)
キュアマットC AOIキュアマットCAOI(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
天然素材のヤシ繊維を使用しておりますので、環境にやさしい商品です。繊維が絡みあった構造をしており、優れた透水性を有します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。材質ヤシ繊維幅(mm)1000グリーン長さ(m)10
セーフタイト AOIセーフタイトAOI
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
軽量で取り扱い、加工が簡易です。 高い復元性と、耐薬品性良好です。 独立気泡構造で、クッション性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に、コーキング材のバックアップ材に、耐油の必要な目地に、クッション材に材質ポリエチレン樹脂発泡体形状板状縦(mm)1000横(mm)1000発泡倍率15倍
路盤紙(一般品) AOI路盤紙(一般品)AOI
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
破裂に強く、浸水後も強度変化が少ない強靭なクラフト紙です。コンクリートの打設締固め時に破れません。
用途コンクリート打設時の下地に。トラスコ品番257-1820材質クラフト紙幅(mm)1000長さ(m)50横(mm)76.5
ラテリア(LTR) ワイド竿ピンチ AOIラテリア(LTR) ワイド竿ピンチAOI
299税込329
1パック(10個)
当日出荷
生活空間にフィットするラテカラー
用途洗濯物を竿の上から広くはさめます。ピンチの先端が二股になっているので、2つの洗濯物を一度にはさめます。竿に掛けたハンガーの上からはさめるので、風等によるハンガーの移動を防ぎます。材質本体/ポリプロピレン、バネ/鋼線寸法(cm)約4.4×3.4×9入数(個)10
構造物用 目地材 エラスタイト AOI構造物用 目地材 エラスタイトAOI
3,598税込3,958
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
AOIエラスタイトは、粘弾性・耐衝撃性・耐老化性・耐水性等の諸性質に富むアスファルトコンパウンドを主成分とし、鉱物微粉末とゴム粒とを所定の割合に配合して得たアスファルトマスチック混合物を規定の厚さに加圧成型し、両面を補強被覆材で保護したものです。 主に膨張・収縮のあまり大きくないコンクリート構造物の目地用として、極めて一般的な目地板です。
用途護岸・ダム、貯水池・水路、機械基礎・建築物等各種目地、屋上防水保護用寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
ユニコールド AOIユニコールドAOI
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
常温施工タイプなので安全に施工できます。二液混合型ゴム化アスファルト乳剤タイプの速硬化型注入充填剤です。湿潤面への接着性が良好です。弾性があるため、目地やひび割れの動きに追従します。幅5mm×深さ10mmのひび割れであれば1セット当たり10m施工可能です。
用途一般コンクリート舗装の水平目地にコンクリートやアスファルトのひび割れ補修に。トラスコ品番257-1811セット内容主剤472g、硬化剤28g材質アスファルト乳剤容量(mL)500容量(kg)0.5可使時間(分)10分(20℃)硬化時間(分)(20℃)21危険物の類別非危険物硬化時間21分(20℃)
シアスト(Sheersto) タオル吊り収納 AOIシアスト(Sheersto) タオル吊り収納AOI
699税込769
1個
7日以内出荷
タオルを省スペース収納
用途ポールなどに吊るしてフェイスタオルやバスタオルを、タテに省スペースで収納できます。テープファスナーでポールなどに簡単に取り付けられます。中身が分かりやすい半透明生地。水や汚れが染み込みにくい素材です。収納のめやす・・・フェイスタオルなら約6~8枚、バスタオルなら約4枚(※収納物のサイズや厚みにより変わります。)材質本体/ポリプロピレン・ポリエチレン、芯板/ポリプロピレン寸法(cm)約10×30×40(取り付け部分含まず)
ラテリア(LTR) 小物干しハンガー ピンチ24個付 AOIラテリア(LTR) 小物干しハンガー ピンチ24個付AOI
839税込923
1個
7日以内出荷
生活空間にフィットするラテカラー
用途小物のまとめ干しに便利なコンパクトタイプ。ジョイント部両脇の反りを抑えるため中心を壁で補強した構造。軽くて扱いやすいフレーム。洗濯物にピンチ跡が残りにくい細かな凸構造ピンチ。ピンチが傷んだらお手持ちのピンチと取替えできます。丈夫な金属製ワイヤー。急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式。材質本体・ピンチ/ポリプロピレン、ワイヤー/鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ/鋼線寸法(cm)約33×33×高さ25(展開時)ピンチ数24
ラテリア(LTR) 洗濯ピンチ AOIラテリア(LTR) 洗濯ピンチAOI(1件のレビュー)
239税込263
1パック(20個)
当日出荷
生活空間にフィットするラテカラー
用途洗濯物にあとがつきにくいレギュラータイプです。材質本体/ポリプロピレン、バネ/鋼線寸法(cm)約3.5×1.2×5.5入数(個)20
エポボンドEB-100 AOIエポボンドEB-100AOI
3,998税込4,398
1組(1kg)ほか
6日以内出荷
新旧コンクリートの一体化 エポボンドを旧コンクリートに塗布し、新コンクリートを打設する事で新旧コンクートが一体化します。 無溶剤型で硬化後の収縮が無し
用途新旧コンクリートの打ち継ぎ、かさ上げ(基礎コンクリート、堤防、放水路、ダム、橋台の拡幅、道路の路肩) モルタルの接着 アンカーボルトの固定材主な用途コンクリート外観乳白色圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)45以上硬化時間(時間)24以内(23℃)粘度(Pa・s)混合物:5.0±2.5(23℃)危険等級引張強度(N/mm2)25以上危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比【主剤:硬化剤】4:1(重量比)危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)平滑面(ハケ塗り):0.9、ハツリ面(ハケ塗り):1.2
コンクリート舗装用 目地材 ユニコールド AOIコンクリート舗装用 目地材 ユニコールドAOI
2,698税込2,968
1セット(500g)
6日以内出荷
火気不要 プライマー不要 一本で速硬充填 クラック補修にも 目地充填にも プライマー不要 専用プライマー不要で施工でき、塗布・乾燥の手間を省略できます。 簡単充填 容器の先端ノズルの切断寸法を調整することで、目地幅やひび割れ幅に応じた簡単施工が可能です。 速硬化タイプ 1時間程度で硬化する速硬化タイプです。 環境にやさしく安全性高い 常温施工タイプなので、火気を使用せず、安全に施工できます。加熱施工タイプに比べて、煙やCO2の発生もなく、環境に配慮した製品です。
用途土間目地の充填に、舗装と点字ブロックの目地に、舗装とシールコンの境界目地(防草)に、アスファルトクラックの補修に、橋梁伸縮部の充填に、構造物と舗装の取り合いにセット内容主剤:472g/チューブ、硬化剤:28g/瓶寸法(mm)針入度(円すい針):6以下、流動:5以下、引張量:3以下揮発分30%以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5000mL混合比17:1(重量比)危険物の性状非水溶性
構造物用 目地材 アオイタイトF AOI構造物用 目地材 アオイタイトFAOI
1,898税込2,088
1枚
6日以内出荷
アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。 ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。
用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
ラテリア(LTR) パラソルハンガー キャッチ式 20本掛 AOIラテリア(LTR) パラソルハンガー キャッチ式 20本掛AOI
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
生活空間にフィットするラテカラー
用途30cm幅のタオルがまっすぐに干せるアーム20本掛です。アームの先端は洗濯物が落ちにくいクリップ式。物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式。アモイフック付。高い竿やロープにも掛けやすいグリップ式。グリップのレバーを握ればキャッチ部が開きます。軸に対し、アームが360度回転しますので、干しやすくなっています。材質本体/ポリプロピレン、ワイヤー/ステンレス鋼、バネ/鋼線寸法(Φ×高さH)(cm)約78×49.5(展開時)
ラテリア(LTR) アルミ角ハンガー ピンチ40個付 AOIラテリア(LTR) アルミ角ハンガー ピンチ40個付AOI
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
生活空間にフィットするラテカラー
用途軽くて丈夫なアルミフレーム。さびにくく清潔に使えます。物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式。直径mmのふとん干し用太竿にもご使用になれます。キャッチ部が90度ごとにカチッと止まるので、干す時のハンガーの回転を抑えます。部屋干しに便利なカモイフック付。ピンチフッフをつまんで、干しやすい位置にピンチを移動できます。洗濯物にピンチ跡が残りにくい細かな凸構造ピンチ。ピンチが傷んだらお手持ちのピンチと取替えできます。吊りチェーンがなく、サッと広げられて使いやすい上折れ式。材質本体・ピンチ/ポリプロピレン、フレーム/アルミニウム合金、バネ/鋼線寸法(cm)約33×60×高さ29.5(展開時)ピンチ数40
構造物用 止水材 ボンドリングW ガングレード AOI構造物用 止水材 ボンドリングW ガングレードAOI
2,298税込2,528
1本(320mL)
21日以内出荷
自己膨張により水みちを止める事のできるシーリング材です。 カートリッジガンで施工。一液タイプのシール材なので、簡単に施工ができます。 被着体が湿潤面でもプライマーを使用することで接着します。 コンクリート・モルタル・金属・ガラスに対し、接着性が優れます。 押し出し性に優れ、作業性が抜群です。成形止水材の貼り付けが困難であった場所の施工ができます。
仕様体積膨張倍率:2倍グレータイプ一成分型カートリッジタイプ硬度A25~40伸び(%)500以上、(破断時)モルタル/510、鉄/550、アルミ/560、ガラス/490外観ペースト状押出し性6秒引張強度(N/mm2)1.96以上スランプ(mm)1引張応力(N/mm2)(50%接着)モルタル/0.31、鉄/0.30、アルミ/0.31、ガラス/0.30、(最大)モルタル/1.23、鉄/1.19、アルミ/1.18、ガラス/1.20タックフリータイム(時間)6
コンクリート構造物 目地材 ボンドライン AOIコンクリート構造物 目地材 ボンドラインAOI
1,498税込1,648
1本(320mL)
6日以内出荷
作業性の良い一液型タイプの仮固定用接着剤 優れた耐久性 安定した接着性により、目地板を強固に接着させることが出来ます。 作業性良好 1液カートリッジタイプで施工性に優れ、常に安定で混合不良 等の危険性がありません。 簡単施工!! ペースト状の為、鉛直面でも施工が容易です。
用途瀝青繊維質目地板(ケンタイト)の仮固定 ゴム発泡目地板(アオイタイト)の仮固定 樹脂発泡目地板(セーフタイト)の仮固定荷姿320mL/本標準色グレー外観ペースト状スランプ(mm)3以下押出し性(5℃)s20以下剪断接着強さ(N/mm2)最大応力:0.15以上危険物の類別非危険物タックフリータイム(時間)16以下
プライマーRN AOIプライマーRNAOI
2,198税込2,418
1缶(0.9kg)
4日以内出荷
キッスシーラ―、ボンドテープ用プライマーです。
内容量(kg)0.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量270mL関連資料SDS(0.18MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)危険物の性状非水溶性
ラテリア(LTR) スマートグリップハンガー AOIラテリア(LTR) スマートグリップハンガーAOI(1件のレビュー)
439税込483
1セット(3本)
7日以内出荷
生活空間にフィットするラテカラー
用途ハンガーの肩部を握るとキャッチ部が倒れるので、丸首シャツもラクに干せます。物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式。キャッチ部の持ち手が長い(メーカー比)ので握りやすく、本体とキャッチ部の間や、キャッチ部の合わせ目部分に手や指をはさみにくいジョイント構造。ランジェリーの肩ヒモやスカートのヒモなどが掛けられるフック付。材質本体/ポリプロピレン、バネ/鋼線寸法(cm)約38×1×22.3
ラテリア(LTR) ランドリーハンガー AOIラテリア(LTR) ランドリーハンガーAOI
399税込439
1セット(5本)
7日以内出荷
生活空間にフィットするラテカラー
用途衣類の型くずれや洗濯ジワを防ぎます。ランジェリーの肩ヒモやスカートのヒモなどが掛けられるフック付。肩幅約41cmのワイドタイプ。タオルなどのズレ落ちを防ぐクリップ付です。材質ポリプロピレン寸法(cm)約41×0.5×20
ボンドトップクイック AOIボンドトップクイックAOI
6,998税込7,698
1組(1kg)
6日以内出荷
ボンドトップクイックは変性エポキシ樹脂を主成分とする二液性のエポキシ接着剤で、短時間で硬化する為、施工時間の短縮が可能です。また、ラミネートチューブ梱包を採用しており、必要量を取り出すことができ、作業性が良好な接着剤です。 常温(23℃)において、10分程度で初期強度を発現し、約30分で実用強度を発現します。また、一般のエポキシ樹脂系接着剤と異なり、低温下(5℃)においても硬化が可能です。5℃での硬化時間は約60分です。硬化において収縮がなく、充填接着にも使用可能です。 接着剤の硬化が速い為、工事によっては今までかかっていた施工時間を短縮することが出来ます。これにより工期の短縮が可能です。 使い勝手のよいラミネートチューブ入りで、必要な量を絞り出すことができます。使用後の容器のゴミもかさばりません。また、付属のヘラを使用することにより、作業性が向上します。
用途クラック補修工事におけるクラック表面シールや注入器の台座固定として 幅の広いコンクリートクラックの充填として セパの穴詰め、欠損部の充填として 駐車場の車止めコンクリートブロックの接着として 鉄・コンクリート・石などの接着、試験用治具(鉄製)の接着セット内容主剤:0.50kg/チューブ、硬化剤:0.50kg/チューブ、混合用ヘラ1本硬度D80以上粘度主剤:クリーム状、硬化剤:クリーム状主な用途鉄・コンクリート・石弾性係数圧縮弾性係数:2000以上外観主剤:白色、硬化剤:グレー色、混合物:淡グレー色圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)35以上接着強度(N/mm2)曲げ接着:4以上、破壊状況:被着材破壊引張剪断強度(N/mm2)(鉄‐鉄)10以上、破壊状況:凝集破壊、(塩ビ‐塩ビ)2以上、破壊状況:被着材破壊硬化時間(時間)60以内(23℃)引張強度(N/mm2)20以上危険物の類別非危険物混合比1:1(体積比)
ボンドトップWK 丸缶 AOIボンドトップWK 丸缶AOI
8,998税込9,898
1組(2kg)ほか
6日以内出荷から21日以内出荷
ボンドトップWKはエポキシ樹脂を主成分とする2成分型の接合材です。特に下水道管の接合に適しており、現場施工時の特殊性から作業性と速硬性に重点をおいた製品です。 水中においても強力な接着強度を発揮します。塩ビパイプ等に輪状に取り付ける事で強固な接着が得られます。 接着性に優れ湿潤状態で施工可能です。 速硬性タイプで工事のスピード化と早期に埋戻しが可能です。 硬化による収縮が殆どないため、水密性に優れています。 硬化後の耐久性、耐薬品性については問題はありません。
用途ヒューム管と塩ビ支管の接合、ハンドホール等コンクリート二次製品の接合、水路ひび割れ、ジョイント部の補修 下水道管の接合、コンクリート二次製品と塩ビ管の接合、コンクリート製品の角欠け補修、ハンドホールと電線管の接合部の止水硬度D70以上外観主剤:グレー色、硬化剤:緑黒色圧縮強度(N/mm2)40以上曲げ強度(N/mm2)15以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(常態):4以上、曲げ接着(耐水):3以上引張強度(N/mm2)12以上危険物の類別非危険物混合比【主剤:硬化剤】1:1(重量比)
キッスコン AOIキッスコンAOI
14,980税込16,478
1組(15kg)
21日以内出荷
キッスコンは合成樹脂を主成分としたエマルジョンタイプのコンクリート用打継処理剤です。連続打継の際、先打ちコンクリート打設後に塗布することで表面に被膜を形成する為、ノロによる影響を防ぎ、洗浄、脆弱部の除去(レイタンス処理)を必要としません。新旧打継時においても効果を発揮します。 新旧打継でも使用可能。旧コンクリート表面の洗浄、脆弱部の除去を行うことにより、使用が可能です。 製品に着色している為、均一に塗布されているか目視にて確認できます。又、硬化後には透明となり、その他構造物を汚す心配はありません。 連続打継でのレイタンス処理が不要。打継打設前に行う洗浄、脆弱部の除去を行う必要がありません。 施工作業が容易。動力式または手動式スプレーでの塗布が可能です。 原液のまま使用する事が出来ますので、作業場所で希釈する必要はありません。
主な用途コンクリート指触乾燥時間(分)60以下外観白色乳液固形分22±3%粘度(mPa・s)20以下希釈原液で使用危険物の類別非危険物施工面積(m2)100(1箱あたり)標準塗布量(g/m2)150
エポボンド1CH AOIエポボンド1CHAOI
3,498税込3,848
1本(320mL)
6日以内出荷
カートリッジタイプで、作業性良好 湿潤面接着可能 無溶剤タイプ
用途セグメント目地のコーキング 幅の広いコンクリートクラックへの充填硬化物:ライトグレー伸び(%)50以上粘度混合物:クリーム状主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)20以上引張強度(N/mm2)2.0以上危険物の類別非危険物
コンクリート構造物 目地材 ユニボンド1C AOIコンクリート構造物 目地材 ユニボンド1CAOI
1,398税込1,538
1本(320mL)
6日以内出荷
土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途立ち上り部、天井部等に使用されます。 土木建築物の目地部 コンクリート舗装、工場等の目地部 ジョイント部の止水充填材 アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT)仕様流動性:ノンサグ抗張力1.0N/mm2以上伸び(%)700以上接着強度(N/mm2)0.8以上危険物の類別非危険物
コンクリート構造物 目地材 チオレックスボンド AOIコンクリート構造物 目地材 チオレックスボンドAOI
17,980税込19,778
1組(6kg)
21日以内出荷
耐油性に優れる常温式シーリング材! ポリサルファイドポリマー(多硫化ゴム)を主原料とするノンサグタイプの目地シーリング材です。チオレックスボンドには主剤と硬化剤を混合する二成分型と湿気硬化形の一成分型があります。 耐油性良好 ポリサルファイド系の特長である耐油性が良く、米国連邦規格 SS-S-200Eの重量変化試験に適合します。 地球環境に優しいシーリング材 硬化触媒に鉛化合物を使用しておりません。 優れた追従性 良好な接着性と適度な柔軟性により、水密性を保ちます。
仕様汚染性:汚染のないこと、耐オゾン性:亀裂がないこと荷姿主剤:3.6kg/缶、硬化剤:2.0kg/袋、カラーマスター:0.4kg/袋伸び(%)破断時:500以上可使時間(分)夏用:120±30(23℃)、冬用:45±150(23℃)耐油性(%)±2.0(重量変化試験)加熱減量(%)8以下耐久性異常がないことスランプ(mm)1未満押出し性(5℃)s7以下危険物の類別非危険物引張応力(N/mm2)0.15以上
コンクリート舗装用 目地材 プロパッチシート AOIコンクリート舗装用 目地材 プロパッチシートAOI
15,980税込17,578
1箱(50枚)
21日以内出荷
貼り付けるだけで補修できる新しいクラック補修シート 優れた止水性 クラック箇所にシートを貼り付けてクラックへの雨水の浸入を防ぎます。 短時間施工が可能 貼り付けるだけの簡単施工。短時間で補修が完了します。 耐暑性に優れる 耐暑性に優れ、施工後タイヤに付着することがありません。 容易な施工 特殊な機械を使用せず、容易に施工できます。
用途アスファルト舗装のクラック補修(亀甲状クラック、線状クラック等) ポットホール補修材充填後の飛散防止厚さ(mm)2~3伸び(%)300以上引張強力(N/mm2)抗張力:0.2以上強度付着強度(被着体:アスファルトコンクリート):0.15N/mm2以上危険物の類別非危険物
コンクリート舗装用 目地材 ユニコールドL-2 AOIコンクリート舗装用 目地材 ユニコールドL-2AOI
2,698税込2,968
1セット(500g)ほか
6日以内出荷から21日以内出荷
アスファルト舗装・排水性舗装の救世主!! 排水性アスファルト舗装のポンピング現象を抑制 アスファルト舗装体の延命処置に効果を発揮 追従性良好 硬化物は弾性があり、目地やひび割れの動きに追従します。 乳剤タイプで湿潤面への接着性も良好 施工が簡単!! 容器の先にノズルが付いていますので、目地幅やひび割れ幅に合わせて簡単に注入・吐出できます。 環境にやさしい 火気を使用しない常温施工タイプなので、安全に施工する事ができ、加熱による煙の発生もなく、環境にやさしい製品です。低粘度の為、排水性舗装等への浸透性良好 すべり抵抗性向上 L-2用骨材(1.0kg/m2)を仕上げ面に散布する事で、すべり抵抗性が向上します。
用途排水性舗装のポンピング現象対策 アスファルト舗装の亀甲クラック箇所からの骨材飛散防止 コンクリート舗装やアスファルト舗装のひび割れ補修 コンクリートやアスファルト混合物の目地充填寸法(mm)【硬化後】流動:5以下、円錐針入度:1/10可使時間(分)【硬化前】10以上(23℃)接着強度(N/mm2)【硬化後】アスコン:0.05以上、コンクリート:0.05以上粘度(mPa・s)【硬化前】90±50(23℃)硬化時間(時間)【硬化前】1以内(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
コンクリート舗装用 目地材 ボンドシールS-164 AOIコンクリート舗装用 目地材 ボンドシールS-164AOI
12,980税込14,278
1箱(25kg)
6日以内出荷
日本全国ならびに遠く海外工事にも使用されている実績数、ならびに長い実績年数を誇る舗装用目地材です。 石油アスファルトに耐熱性の優れる特殊合成ゴムポリマー、樹脂、添加剤等をバランス良く配合し、コンクリート舗装用として耐久性を向上させた加熱式注入目地材です。道路の新設目地には勿論、既設道路の目地補修用にも使用されます。 作業時間の短縮 シート成型していますので溶解しやすく、作業効率が向上します。 国内外の規格に適合 米国FedSpec.SS-S規格、NEXCO3社規格(ボンドシールS-164)に適合しており、舗装施工便覧にも適合します。 追従性良好 コンクリート、アスファルト目地の収縮に対して追従します。 早期開放が可能 加熱注入式のため、施工後冷却と同時に交通開放が出来ます。
用途高速道路、一般道路、護岸エプロン、工場、資材置場等の水平面のコンクリート目地の注入材。 アスファルト舗装との取り合い目地、補修シール用、ゴルフ場配線溝のシール用、アンカーバーセットの充填用。仕様引張(-10℃±1℃):3mm以上、接着力試験非浸漬/水浸漬:合格寸法(mm)針入度:6以下、流動( 6 0 ℃ ):5以下温度(℃)注入:185荷姿25kg/箱危険物の類別非危険物加熱温度(℃)安全:200
構造物用 目地材 セーフタイトH AOI構造物用 目地材 セーフタイトHAOI
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
「セーフタイト」はセル構造が非常に小さい独立気泡構造よりできているポリエチレン樹脂の樹脂発泡体目地板です。 「ボンネルタイト」はコンクリートの膨張収縮を緩和する目地部に設置されるエンボス加工を施した樹脂発泡体目地板です。従来の樹脂発泡目地板とは異なり、コンクリートの打設面に接する面にエンボス加工を施し、目地板とコンクリートの密着性を高め、目地板のせん断方向への移動を防止します。
用途土木用目地材(一般舗装道路/空港/護岸/用水路/水源池/建物/擁壁等)、シール材バックアップ材寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
構造物用 目地材 アオイタイトEA AOI構造物用 目地材 アオイタイトEAAOI(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1枚
6日以内出荷
アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。 ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。
用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1500
構造物用 目地材 ケンタイト AOI構造物用 目地材 ケンタイトAOI
2,398税込2,638
1枚
6日以内出荷
ケンタイトはコンクリート用目地板の性能として、最も重要視される復元性とはみ出し性を大きく改善した瀝青繊維質の目地板です。 ケンタイトの性能は、はみ出しのないコンクリート用目地板の代表的な規格である「米国ASTM Dー1751」の全項目に合格し、目地板として必須とされる復元性、はみ出し、圧縮強度、曲げ強度、吸水率、アスファルト含有量等の各評価項目に対して優秀な性能を示しています。
用途道路/滑走路/歩道等のコンクリート目地、工場/広場等のコンクリートの膨脹収縮・目地部分、その他コンクリートの膨脹収縮が予想される建造物の目地、機械据付基礎・耐震用、型枠兼用施工厚さ(mm)15寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
コンマット1号-A AOIコンマット1号-AAOI
41,980税込46,178
1本
3日以内出荷
青色に変色するので判別が容易 散水した養生マットの一部が青色に変色しますので散水した養生マットの場所が容易に判別できます。 繰り返し利用可能な為経済的 散水量の低減化 散水タイミングが解り易くなりますので、散水量の低減につながります。
用途高速道路、飛行機、用水路等のコンクリートの養生 テトラポット用、ケーソン用等用途に応じ、縫製加工可 水養生・保温養生用長さ(m)50幅(mm)1材質ウレタンフォーム発泡体および繊維製不織布外径(Φcm)43質量(kg)12
ボンネルタイト AOIボンネルタイトAOI(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。表面の凹凸で、コンクリートとの密着性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。高所のコンクリート目地に。耐油の必要な目地に。クッション材に。材質ポリエチレン樹脂発泡体寸法(縦×横)(mm)1000×1000発泡倍率15倍NETIS番号CG-110037-A
ボンドリングW ガングレード320mL AOIボンドリングW ガングレード320mLAOI
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
ジョイント部に生じた隙間からの侵入水によって、シール材が体積膨潤することにより、水みちを塞ぎ止水します。一液カートリッジタイプのシーリング材なので簡単に施工できます。湿潤面でもプライマーを使用することで施工できます。
用途セグメント間やコンクリート構造物の打ち継ぎ部の止水に。トラスコ品番321-7011材質CR系水膨潤ゴム高さ(mm)400危険物の類別非危険物
ウォーターカッター AOIウォーターカッターAOI
33,980税込37,378
1箱
翌々日出荷
1本僅か80gで取付が簡単です。コンクリート構造物用の水切り材です。独自の形状で伝い水を効果的にカットします。組立式取付台が同梱されています。1液接着剤でラクラク施工が可能です。
用途橋梁壁高欄下部の水切りに。構造物庇下部の水切りに。トラスコ品番257-1821セット内容ウォーターカッター20本、エポボンド1CH(接着剤)3本、専用取付台2組材質EPDM幅(mm)1040高さ(mm)65奥行(mm)220
シアスト(Sheersto) ランドリーネット収納 AOIシアスト(Sheersto) ランドリーネット収納AOI
499税込549
1個
7日以内出荷
種類ごとに分けられる仕切り付
用途洗濯ネットをまとめて収納できます。仕切り付なので、サイズや種類で分けて収納できます。テープファスナー付のベルトでポールなどに吊るしたり、吊りヒモをフックなどに掛けて保管できます。中身が分かりやすい半透明生地。水や汚れが染み込みにくい素材です。材質本体/ポリプロピレン・ポリエチレン、芯板/ポリプロピレン寸法(cm)約22×10×25(取り付け部分含まず)