カテゴリ
- 日用品(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- AOI
- モノタロウ(3)
- JTC(15)
- LIQUI MOLY(3)
- MOTOREX(モトレックス)(3)
- ParkerTAIYO(7)
- STC(19)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- TY-Rap(4)
- uni(三菱鉛筆)(5)
- アオイ(103)
- エスコ(7)
- カストロール(5)
- ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)(4)
- マリンテック(16)
- マンダム(5)
- 協育歯車(18)
- 古川紙工(6)
- 山屋商店(4)
- 青井黒板(5)
- ブランドをもっと見る
「aoi」の検索結果

ラテリア(LTR) ワイド竿ピンチ
AOI¥329税込¥3621パック(10個)当日出荷生活空間にフィットするラテカラー用途洗濯物を竿の上から広くはさめます。ピンチの先端が二股になっているので、2つの洗濯物を一度にはさめます。竿に掛けたハンガーの上からはさめるので、風等によるハンガーの移動を防ぎます。材質本体/ポリプロピレン、バネ/鋼線寸法(cm)約4.4×3.4×9入数(個)10
セーフタイト
AOI¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷から翌日出荷軽量で取り扱い、加工が簡易です。 高い復元性と、耐薬品性良好です。 独立気泡構造で、クッション性良好です。用途コンクリート舗装、構造物の目地に、コーキング材のバックアップ材に、耐油の必要な目地に、クッション材に材質ポリエチレン樹脂発泡体形状板状縦(mm)1000横(mm)1000発泡倍率15倍
路盤紙(一般品)
AOI¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷破裂に強く、浸水後も強度変化が少ない強靭なクラフト紙です。コンクリートの打設締固め時に破れません。用途コンクリート打設時の下地に。トラスコ品番257-1820材質クラフト紙幅(mm)1000長さ(m)50横(mm)76.5
ラテリア(LTR) 洗濯ピンチ
AOI(1件のレビュー)¥299税込¥3291パック(20個)当日出荷生活空間にフィットするラテカラー用途洗濯物にあとがつきにくいレギュラータイプです。材質本体/ポリプロピレン、バネ/鋼線寸法(cm)約3.5×1.2×5.5入数(個)20
ユニコールド
AOI¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷常温施工タイプなので安全に施工できます。二液混合型ゴム化アスファルト乳剤タイプの速硬化型注入充填剤です。湿潤面への接着性が良好です。弾性があるため、目地やひび割れの動きに追従します。幅5mm×深さ10mmのひび割れであれば1セット当たり10m施工可能です。用途一般コンクリート舗装の水平目地にコンクリートやアスファルトのひび割れ補修に。トラスコ品番257-1811セット内容主剤472g、硬化剤28g材質アスファルト乳剤色黒容量(mL)500容量(kg)0.5可使時間(分)10分(20℃)硬化時間(分)(20℃)21危険物の類別非危険物硬化時間21分(20℃)
プロパッチシート
AOI¥20,980税込¥23,0781セット(50枚)当日出荷貼り付けるだけで、クラックへの雨水の浸入を防止します。プライマーを塗布して貼り付けるだけの簡易施工で短時間での施工が可能です。用途コンクリート、アスファルトのクラック補修に。ポットホール充填後の飛散防止に。トラスコ品番483-5611材質改質石油アスファルト厚さ(mm)2.5質量(kg)9寸法(縦×横)(mm)200×300
ウォーターカッター
AOI¥33,980税込¥37,3781箱当日出荷1本僅か80gで取付が簡単です。コンクリート構造物用の水切り材です。独自の形状で伝い水を効果的にカットします。組立式取付台が同梱されています。1液接着剤でラクラク施工が可能です。用途橋梁壁高欄下部の水切りに。構造物庇下部の水切りに。トラスコ品番257-1821セット内容ウォーターカッター20本、エポボンド1CH(接着剤)3本、専用取付台2組材質EPDM幅(mm)1040高さ(mm)65奥行(mm)220
ウィードシート用ピン
AOI¥6,698税込¥7,3681箱(100本)当日出荷用途ウィードシートの固定に。仕様コの字型で、簡易にウィードシートを固定できます。トラスコ品番483-5603材質鉄幅(mm)(止め)30寸法(mm)4×200質量(kg)43
ボンドリングW ガングレード320mL
AOI¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷ジョイント部に生じた隙間からの侵入水によって、シール材が体積膨潤することにより、水みちを塞ぎ止水します。一液カートリッジタイプのシーリング材なので簡単に施工できます。湿潤面でもプライマーを使用することで施工できます。用途セグメント間やコンクリート構造物の打ち継ぎ部の止水に。トラスコ品番321-7011材質CR系水膨潤ゴム高さ(mm)400危険物の類別非危険物
ラテリア(LTR) スマートグリップハンガー
AOI(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(3本)7日以内出荷生活空間にフィットするラテカラー用途ハンガーの肩部を握るとキャッチ部が倒れるので、丸首シャツもラクに干せます。物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式。キャッチ部の持ち手が長い(メーカー比)ので握りやすく、本体とキャッチ部の間や、キャッチ部の合わせ目部分に手や指をはさみにくいジョイント構造。ランジェリーの肩ヒモやスカートのヒモなどが掛けられるフック付。材質本体/ポリプロピレン、バネ/鋼線寸法(cm)約38×1×22.3
ラテリア(LTR) パラソルハンガー キャッチ式 20本掛
AOI¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷生活空間にフィットするラテカラー用途30cm幅のタオルがまっすぐに干せるアーム20本掛です。アームの先端は洗濯物が落ちにくいクリップ式。物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式。アモイフック付。高い竿やロープにも掛けやすいグリップ式。グリップのレバーを握ればキャッチ部が開きます。軸に対し、アームが360度回転しますので、干しやすくなっています。材質本体/ポリプロピレン、ワイヤー/ステンレス鋼、バネ/鋼線寸法(Φ×高さH)(cm)約78×49.5(展開時)
ラテリア(LTR) ランドリーハンガー
AOI¥439税込¥4831セット(5本)7日以内出荷生活空間にフィットするラテカラー用途衣類の型くずれや洗濯ジワを防ぎます。ランジェリーの肩ヒモやスカートのヒモなどが掛けられるフック付。肩幅約41cmのワイドタイプ。タオルなどのズレ落ちを防ぐクリップ付です。材質ポリプロピレン寸法(cm)約41×0.5×20
ラテリア(LTR) アルミ角ハンガー ピンチ40個付
AOI¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷生活空間にフィットするラテカラー用途軽くて丈夫なアルミフレーム。さびにくく清潔に使えます。物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式。直径mmのふとん干し用太竿にもご使用になれます。キャッチ部が90度ごとにカチッと止まるので、干す時のハンガーの回転を抑えます。部屋干しに便利なカモイフック付。ピンチフッフをつまんで、干しやすい位置にピンチを移動できます。洗濯物にピンチ跡が残りにくい細かな凸構造ピンチ。ピンチが傷んだらお手持ちのピンチと取替えできます。吊りチェーンがなく、サッと広げられて使いやすい上折れ式。材質本体・ピンチ/ポリプロピレン、フレーム/アルミニウム合金、バネ/鋼線寸法(cm)約33×60×高さ29.5(展開時)ピンチ数40
プライマーU
AOI¥3,398~税込¥3,738~1缶5日以内出荷ユニボンド用プライマー(コンクリート、モルタル面用)です。用途ユニボンド使用時に、被着体がコンクリートまたはモルタルの時に使用するプライマー。危険物の類別非危険物
ラテリア(LTR) ジャンボ角ハンガー ピンチ42個付
AOI¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷生活空間にフィットするラテカラー用途たっぷり干せる大型タイプ。ジョイント部両脇の反りを抑えるため中心を壁で補強した構造。軽くて扱いやすいフレーム。物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式。部屋干しに便利なカモイフック付。洗濯物にピンチ跡が残りにくい細かな凸構造ピンチ。ピンチが傷んだらお手持ちのピンチと取替えできます。丈夫な金属製ワイヤー。急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式。材質本体・ピンチ/ポリプロピレン、ワイヤー/鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ/鋼線寸法(cm)約35×71×高さ33.5(展開時)ピンチ数42
ラテリア(LTR) 小物干しハンガー ピンチ24個付
AOI¥999税込¥1,0991個8日以内出荷生活空間にフィットするラテカラー用途小物のまとめ干しに便利なコンパクトタイプ。ジョイント部両脇の反りを抑えるため中心を壁で補強した構造。軽くて扱いやすいフレーム。洗濯物にピンチ跡が残りにくい細かな凸構造ピンチ。ピンチが傷んだらお手持ちのピンチと取替えできます。丈夫な金属製ワイヤー。急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式。材質本体・ピンチ/ポリプロピレン、ワイヤー/鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ/鋼線寸法(cm)約33×33×高さ25(展開時)ピンチ数24