カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「u-9506」の検索結果

U-フレックスチューブ
アオイ¥2,398~税込¥2,638~1巻4日以内出荷から10日以内出荷材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
CR-U230AC3L Pluggable interface relay 3c
ABB¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9506アズワン品番65-8067-09