絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Movexx(ムーブエックス)のロゴ

Movexx(ムーブエックス)

物流業界の革命児として2006年に創業しました。毎年約40%近い成長を遂げており、身軽なボディから想像もつかないパワーを発揮してくれる、充電式牽引車のメーカーです(最大1000Kgの牽引できます。)使い切ったバッテリーの取り外しが可能です。物流現場で嫌がられる重たくて大きいものも同社の牽引車を使用すれば楽々に作業できます。

会社情報
会社名Movexx International B.V.
所在地Generatorstraat 17-19 3903 LH Veenendaal The Netherlands
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト充電式牽引車用パーツ Movexx(ムーブエックス)コンパクト充電式牽引車用パーツMovexx(ムーブエックス)
55,980税込61,578
1個
当日出荷
T1000A用の牽引フックです。ベースフックと連結させる事で54mmまでの対象物を牽引できます。
トラスコ品番614-6683適合機種T1000-A材質スチール全幅(mm)250
コンパクト充電式牽引車用パーツ ベースフック Movexx(ムーブエックス)コンパクト充電式牽引車用パーツ ベースフックMovexx(ムーブエックス)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
T1000A用のベースフックです。スプリング内蔵式で優れた耐久性があります。スプリング内蔵式なので、塵や油がスプリングに付着しません。先端部は取り換え自在式です。先端部に牽引用オプションフックを装着する事で様々な牽引が可能です。
仕様ベースフックトラスコ品番579-6829適合機種T1000A材質スチール
コンパクト充電式牽引車 T-1000電動フック Movexx(ムーブエックス)コンパクト充電式牽引車 T-1000電動フックMovexx(ムーブエックス)
1,398,000税込1,537,800
1台
7日以内出荷
電動式のフックのため、自動で対象物(100mmまで)を掴むことができます。 最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。付属品リチウムバッテリーパック(335474)、バッテリー充電器(HC24-5.0C)トラスコ品番460-8915長さ(mm)1100幅(mm)430車輪径(Φmm)250×80高さ(mm)1232車輪幅(mm)358ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能)騒音値(dB)65バッテリーDC24V300W最大牽引質量(kg)1000走行タイプ電動走行式折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770最小旋回半径(mm)635
コンパクト充電式牽引車 T-1000 Movexx(ムーブエックス)コンパクト充電式牽引車 T-1000Movexx(ムーブエックス)
999,800税込1,099,780
1台
7日以内出荷
最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 従来品(T-1000)より約3倍のバッテリーライフサイクルがあります。 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。付属品リチウムバッテリーパック(335474)、バッテリー充電器(HC24-5.0C)トラスコ品番460-8906長さ(mm)1100幅(mm)430車輪径(Φmm)250×80高さ(mm)1232車輪幅(mm)358ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能)騒音値(dB)65バッテリーDC24V300W最大牽引質量(kg)1000走行タイプ電動走行式折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770最小旋回半径(mm)635
乗車型コンパクト充電式牽引車 T-1000プラットフォーム(庫内用/本体のみ) Movexx(ムーブエックス)乗車型コンパクト充電式牽引車 T-1000プラットフォーム(庫内用/本体のみ)Movexx(ムーブエックス)
1,598,000税込1,757,800
1台
当日出荷
本体に乗車し体に負担をかけずに重量物の運搬作業が可能です。 最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 牽引だけでなく、プッシュバックとして後方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。トラスコ品番460-8916ハンドル高さ(mm)1089、1182、1232(3段階調整可能)騒音値(dB)68バッテリーDC24V300W最大牽引質量(kg)1000走行タイプ電動走行式対応勾配5%(400Kg)、10%(200Kg)、15%(100Kg)最小旋回半径(mm)1500
コンパクト充電式牽引車 T-1000 (本体のみ) Movexx(ムーブエックス)コンパクト充電式牽引車 T-1000 (本体のみ)Movexx(ムーブエックス)
829,800税込912,780
1台
7日以内出荷
最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 従来品(T-1000)より約3倍のバッテリーライフサイクルがあります。 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。トラスコ品番460-8907長さ(mm)1100幅(mm)430車輪径(Φmm)250×80高さ(mm)1232車輪幅(mm)358ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能)騒音値(dB)65バッテリーDC24V300W最大牽引質量(kg)1000走行タイプ電動走行式折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770最小旋回半径(mm)635
コンパクト充電式牽引車 T-1000電動フック (本体のみ) Movexx(ムーブエックス)コンパクト充電式牽引車 T-1000電動フック (本体のみ)Movexx(ムーブエックス)
1,198,000税込1,317,800
1台
当日出荷
電動式のフックのため、自動で対象物(100mmまで)を掴むことができます。 最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。トラスコ品番460-8914長さ(mm)1100幅(mm)430車輪径(Φmm)250×80高さ(mm)1232車輪幅(mm)358ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能)騒音値(dB)65バッテリーDC24V300W最大牽引質量(kg)1000走行タイプ電動走行式折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770最小旋回半径(mm)635
リチウムバッテリーパック 20Ah Movexx(ムーブエックス)リチウムバッテリーパック 20AhMovexx(ムーブエックス)
229,800税込252,780
1個
当日出荷
Movexx製充電式牽引車専用バッテリーです。 本体(充電バッテリーパック1個付属)とあわせて購入することで、バッテリーがなくなった際に交換して使用できます。 牽引車本体から容易に取り外しが可能です。
トラスコ品番336-4890適合機種T1000-A,T1000EC-A,T1000P-A品名リチウムバッテリーパック
コンパクト充電式牽引車 Movexx(ムーブエックス)コンパクト充電式牽引車Movexx(ムーブエックス)
379,800税込417,780
1個
翌々日出荷
T-1000、T-1000EC、T-1001Pの交換用パーツです。 坂道での使用時にアクセルを入れていない状態でブレーキがかかるので惰性で進むことがありません。
用途T-1000、T-1000EC、T-1007Pの交換用パーツです。 坂道での使用時にトラスコ品番250-9533適合機種T1000A,T1000ECA,T1000PA品名電磁ブレーキ付きモーター
コンパクト充電式牽引車用交換パーツ Movexx(ムーブエックス)コンパクト充電式牽引車用交換パーツMovexx(ムーブエックス)
989税込1,088
1個ほか
当日出荷
T-1000、T-1000EC、T-1000Pの交換用パーツです。
適合機種T-1000、T-1000EC、T-1000P
充電用バッテリーパック T-1000 プラットフォーム用 Movexx(ムーブエックス)充電用バッテリーパック T-1000 プラットフォーム用Movexx(ムーブエックス)
419,800税込461,780
1個
当日出荷
T1000Pリチウムイオン電池です。 T1000P本体(充電バッテリーパック1個付属)とあわせて購入することで、片方のバッテリー充電時に牽引車を使用することができないといった時間のロスを無くせます。 牽引車本体から容易に取り外しが可能です。
トラスコ品番818-7996適合機種プラットフォームタイプ質量(kg)11.9品名充電式バッテリーパック
追加ウェイト30kg Movexx(ムーブエックス)追加ウェイト30kgMovexx(ムーブエックス)
76,980税込84,678
1個
当日出荷
T1000用のウェイトです。 牽引対象の重量が大きく、T-1000本体の車輪が空回りしてしまう場合、この追加ウェイトを装着し、本体自重を重くすることで、空回りを防止します。
トラスコ品番773-1965質量(kg)30品名追加ウェイト
前方車輪 Movexx(ムーブエックス)前方車輪Movexx(ムーブエックス)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
T1000用の替前方車輪です。
トラスコ品番766-9755質量(kg)0.66品名前方車輪
牽引用フック Movexx(ムーブエックス)牽引用フックMovexx(ムーブエックス)
63,980税込70,378
1個
当日出荷
ノンマーキングゴム車輪 Movexx(ムーブエックス)ノンマーキングゴム車輪Movexx(ムーブエックス)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
T1000用の替車輪です。ノンマーキングタイプで地面に車輪の跡が残りにくいです。
トラスコ品番766-9763質量(kg)7.08材質(車輪)ゴム品名ノンマーキングゴム車輪
スタンダードゴム車輪 Movexx(ムーブエックス)スタンダードゴム車輪Movexx(ムーブエックス)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
T1000用の替車輪です。材質はゴムです。
トラスコ品番766-9771質量(kg)5.9材質(車輪)ゴム品名スタンダードゴム車輪