SMITH OP
矯正歯科医のボブ・スミス博士は大のスキー好きが高じ、1965年に最初の密閉性サーマルレンズと通気性の高いスノーゴーグルを開発しました。それから50年、SMITHは様々な商品を生み出してきました。今日高性能アイウェア、ヘルメットのパイオニアとして知られる同社はスキー、サーフィン、自転車など様々なアウトドア用品をデザイン、製造しています。またその高い技術をもとに、防弾性能のあるアイウェアも製造しています。
会社情報
| 会社名 | Smith Optics |
|---|---|
| 所在地 | 280 Northwood Way Ketchum, ID |
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ミドルフィットのデザインです。
仕様アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠
機能防曇加工、防傷加工、UV100%カット
材質レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
質量(g)63
タイプミディアムフィット
フレーム色ブラック
レンズ厚さ(mm)2.5
仕様ブギーレギュレーター用ストラップキット
適合機種BRG01シリーズ
全長(mm)300
質量(g)6
仕様OTW、ブギースポルト用ストラップキット
適合機種OTW、BSPシリーズ
全長(mm)165
質量(g)45
仕様OTW用スリーブ
適合機種OTWシリーズ
質量(g)45
ミドルフィットラージカバレッジのデザインです。
仕様アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠
機能防曇加工、防傷加工、UV100%カット
材質レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
質量(g)77
タイプミディアムフィット
フレーム色ブラック
レンズ厚さ(mm)2.5
ハイドロフィリックメゴルノーズパッドで湿気や汗による鼻からのずれ落ちを防ぎます。
仕様アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠
機能防曇加工、防傷加工
材質レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:強化樹脂
質量(g)63
レンズ厚さ(mm)2.5
ハイドロフィリックメゴルノーズパッドで湿気や汗による鼻からのずれ落ちを防ぎます。
形状2眼型
仕様UVカット、防傷加工、防曇加工
質量(g)63
規格アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠
レンズ色ブラック
材質(フレーム)強化樹脂
可視光線透過率(%)15
材質(レンズ)耐衝撃強化ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.5
厚さ0.6mmの極薄フレーム(ツル)で、イヤーマフやヘッドセットを着用時も、長時間気になりません。
アンチフォグ(曇り止め)・傷に強いコーティング加工
レンズ交換もPivLock(レンズインターチェンジテクノロジー)で素早く簡単
有害なUVA/UVB/UVCを100%遮断し、目への負担を軽減
レンズ交換可
形状1眼型
仕様UVカット、防傷加工、防曇加工
セット内容ケース、交換用グレーレンズ、収納ポーチ
質量(g)40
規格アメリカ国家規格MIL-DTL-43511D、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠
レンズ色クリア
材質(フレーム)金属合金
可視光線透過率(%)89
材質(レンズ)耐衝撃ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
SMITH OP TICS ELITE OTW
質量(g)25000
ストラップ色黒
SMITH OP TICS ELITE OTW
色ブラック
トラスコ品番489-9105
質量(g)90000
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
OTW用交換レンズに
質量(g)40000
イージスアーク(AEGIS ARC)/イージスエコー2(AEGIS ECHO2)専用交換レンズです。
適合機種イージスアーク/イージスエコー2
質量(g)27000