カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- SMC(2)
- 三菱(2)
- ニシムラ(2)
- スズキ(1)
- スリーボンド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- クボタ計装(1)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](1)
- BIORAD(1)
- StarTech.com(1)
- ARCH(1)
「2089b」の検索結果
特価

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17300
椿本チエイン¥6,298税込¥6,9281リンク9日以内出荷から32日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)300リンク内幅(mm)51.4寸法E(mm)44概略質量(kg/m)16ローラ径(Φmm)80チェーンNo.RF17300Rプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58リンク内幅W(mm)51.4ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)35