カテゴリ
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- YAMAHA(ヤマハ)(115)
- 三木プーリ(67)
- MAZDA(マツダ)(50)
- フエニックス・コンタクト(36)
- CKD(31)
- SMC(27)
- トヨタ(17)
- 瑞光メディカル(14)
- フジタ[室名札・標識](14)
- スズキ(12)
- ダイハツ(9)
- オイレス工業(8)
- ホンダ(8)
- ミツビシ(8)
- 日野自動車(8)
- スバル(7)
- NSK(日本精工)(6)
- イトーキ(6)
- ブランドをもっと見る
「217b」の検索結果

アタッチメント付 RS80形チェーン
椿本チエイン¥189税込¥2081リンク翌々日出荷から42日以内出荷材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1概略質量(kg/m)2.66ローラ径(Φmm)15.88チェーンNo.RS80プレート厚(mm)3.2平均引張強度(kN)68.6最大許容張力(kN)14.7
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF03100
椿本チエイン¥649税込¥7141リンク4日以内出荷から32日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)100リンク内幅(mm)16.1寸法F(mm)42寸法E(mm)12寸法e(mm)1.8寸法Z(mm)4.3概略質量(kg/m)2.5ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF03100Fプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20リンク内幅W(mm)16.1ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)4.2
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ
椿本チエイン¥1,598税込¥1,7581リンク9日以内出荷から32日以内出荷仕様AT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ニードルブシュチェーン(ステンレス仕様)
椿本チエイン¥6,898税込¥7,5881リンク32日以内出荷種別ステンレス仕様材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~60チェーン形式ニードルブシュチェーン