カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- モノタロウ(2)
- CKD(35)
- 三木プーリ(10)
- NACHI(不二越)(5)
- NSK(日本精工)(4)
- NMB(ミネベア)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- サンドビック(3)
- コクヨ(2)
- TRUSCO(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- ICOM(アイコム)(2)
- EZO(北日本精機)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- タカチ電機工業(1)
- ブランドをもっと見る
「219n」の検索結果

ナイロンチェーンカップリング
椿本チエイン¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷から5日以内出荷・潤滑不要 一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。 ・フレキシビリティー チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。 ・取扱いが容易 スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。 ・環境にやさしい エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。種類セット品許容偏角(°)0.5材質(ハブ)炭素鋼許容偏心(mm)0.1
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S
椿本チエイン¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から32日以内出荷全長(mm)93.9質量(kg)3.2種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])13000寸法H(mm)71許容トルク(N・m)441寸法E(mm)11.7寸法B(mm)41.1型番NEF45SP.C.D(mm)96許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)44.1×104軸方向ばね定数(N/mm)219軸方向変位(mm)±1.6GD2(kgf・cm2)224慣性モーメント(kg・cm2)56ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ外径K(Φmm)126