カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- SMC(444)
- コガネイ(83)
- CKD(31)
- 電成興業(17)
- 山金工業(12)
- 岩田製作所(8)
- オイレス工業(6)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- 大阪ジャッキ製作所(5)
- ノーブランド(5)
- タカノ(5)
- MIYOSHI(小西製作所)(4)
- 協育歯車(3)
- コクゴ(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- 日東工器(3)
- 未来工業(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- ブランドをもっと見る
「25l 50φ」の検索結果
特価

RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ
椿本チエイン(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
パワーロック TFシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。内径と外径との比が小さいため、ボス外径が小さく設計できます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。インナリング、アウタリング、スペーサおよび締付ボルトの4部品で構成されたシンプルな構造で締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。公差適合軸:h8適合ボス穴:H8種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200表面粗さ(S)12以下
RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7ローラ径(Φmm)7.92