カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- brembo(2)
- NSK(ナカニシ)(1)
- カクダイ(1)
- ダイニチ工業(2)
- トヨタ(4)
- 宇都宮製作[手袋](1)
- 日野自動車(1)
「3013-021」の検索結果

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF6205
椿本チエイン¥1,898税込¥2,0881リンク5日以内出荷から32日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)152.4リンク内幅(mm)37.1ローラ径(Φmm)34.9チェーンNo.RF6205Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43リンク内幅W(mm)37.1ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)26.6