カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • モノタロウ(2)
  • SMC(574)
  • マキテック(165)
  • KANA(片山チエン)(132)
  • CKD(102)
  • 三木プーリ(85)
  • コガネイ(57)
  • ParkerTAIYO(38)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • シグマ光機(32)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(29)
  • 神東塗料(24)
  • SATO(サトー)(13)
  • 住友重機械工業(12)
  • 三興製作所[スプロケット](12)
  • PISCO(ピスコ)(11)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • TOKISTAR(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40b15」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギヤモートル TAシリーズ(三相200V) 椿本チエイン

    ギヤモートル TAシリーズ(三相200V)

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷から40日以内出荷
    長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
  • RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    豊富な品揃えで標準化
    仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
  • RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
  • RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7ローラ径(Φmm)7.92
  • スプロケット 2Bタイプ 椿本チエイン

    スプロケット 2Bタイプ

    椿本チエイン
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状2BシリーズRS標準下穴
  • RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)15種類スプロケット列数1チェーンNo.RS80スプロケット形状B形
  • ハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ 椿本チエイン

    ハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷から40日以内出荷
  • RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン
    8,098税込8,908
    1個
    5日以内出荷
    形状1B軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100スプロケット形状B形
  • RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B 椿本チエイン

    RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B

    椿本チエイン
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)12.7取付方式Bローラ径(Φmm)7.92
  • RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式A 椿本チエイン

    RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式A

    椿本チエイン
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷から52日以内出荷
    仕様歯先硬化処理品軸穴種別面圧タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット取付方式A列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
  • クローゼモータ 椿本チエイン

    クローゼモータ

    椿本チエイン
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷から91日以内出荷
  • ローラーテーブル用スプロケット 椿本チエイン

    ローラーテーブル用スプロケット

    椿本チエイン
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • RS40 ロックスプロケット Nタイプ 椿本チエイン

    RS40 ロックスプロケット Nタイプ

    椿本チエイン
    5,598税込6,158
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    仕様歯先硬化処理品軸穴種別面圧タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
  • サイドローラRS形付チェーン用スプロケット 椿本チエイン

    サイドローラRS形付チェーン用スプロケット

    椿本チエイン
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1スプロケット形状B形
  • サイドローラ付 RS形チェーン 椿本チエイン

    サイドローラ付 RS形チェーン

    椿本チエイン
    169税込186
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラ
  • 椿本チエイン DCブラシレスハイポイドモートル 椿本チエイン

    椿本チエイン DCブラシレスハイポイドモートル

    椿本チエイン
    129,800税込142,780
    1個
    16日以内出荷
    DCブラシレスモータとは。・「DCブラシレスモータ」は、ロータに永久磁石を採用し、コンパクトで高効率を実現したモータです。・専用のドライバから電源供給と回転指令を受けてモータを駆動する仕組みとなっており、モータの回転速度をセンサで検知してフィードバック制御をしているため、速度制御に優れています。・変速範囲が広くコンパクトで、高トルク、省エネ。さらに制御やメンテナンスも簡単で低コスト。・インバータ駆動とサーボモータのメリットを両立した、信頼性のあるモータです。。。多彩な運転を実現する専用ドライバ。・従来のインダクションモータとは異なり、DCブラシレスハイポイドモートルには端子箱がありません。・DCブラシレスハイポイドモータのケーブルをドライバに接続することで、電源供給、運転制御を行う仕組みです。。。優れた速度制御。・モータに内蔵したホールICにより、回転速度を検出し、ドライバへフィードバックをすることで負荷変動時も安定した運転速度を実現します。。。ねばり強いトルク。・つばきのハイポイドギヤと組み合わせることで、モータ本来の脱調しないねばり強いトルクを最大限に発揮します。。。広い可変速範囲。・モータ回転速度範囲100~2500r/min。・低速から高速まで幅広い変速が可能なため、回転速度によって減速比を変更していた装置もこれ1台で対応が可能です。。。コンパクト。・高効率なため損失が少なく、モータの小形化、冷却ファンをなくすことが可能となり、よりコンパクト化を実現します。・インダクションモータと比較して、モータ部全長38%コンパクト化。。。高効率。・DCブラシレスモータはロータに永久磁石を使用しており、インダクションモータのようにステータに誘導電流を流す必要がなく、摺動部がないことから、モータ単体レベルではIE4相当の効率を実現しています。。。モータ内部に温度センサを搭載し、焼損防止。・モータ内部に温度センサを内蔵し、巻線温度の常時監視により、モータの焼損保護を実現。・起動頻度が多い用途でも、安心してご使用いただけます。。。通信機能による予知保全、遠隔監視を実現。・通信機能を搭載しており、モータの過熱、過負荷などを素早く検知し、モータを停止させることが可能です。
    極数10周波数(Hz)0~250電圧(V)0~240定格S1(連続)冷却方式自力形(IC411)相数三相耐熱クラス130(B)定格回転速度(min-1[r.p.m])2500