カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- SMC(37)
- brembo(5)
- STMicro(4)
- トヨタ(3)
- KSフィルター(3)
- LITTELFUSE(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- 第一機材(2)
- Vesrah(2)
- 内田洋行(1)
- エスコ(1)
- オリエンタルモーター(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- ハスクバーナ(1)
- FUYAO(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- HARIO(1)
- 三菱ふそう(1)
- ブランドをもっと見る
「6-214-02」の検索結果

PXベルト P2M形
椿本チエイン(2件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷から5日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。仕様シナヤカ530仕様材質ゴムタイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3
タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P2M-530
椿本チエイン¥619税込¥6811本5日以内出荷から92日以内出荷・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。仕様シナヤカ530仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)2歯形P2M
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF214
椿本チエイン¥1,398~税込¥1,538~1リンク5日以内出荷から22日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)101.6リンク内幅(mm)31.6概略質量(kg/m)8.7ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF214Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)108平均引張強度(kN)127チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)18.1
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F214
椿本チエイン¥1,598~税込¥1,758~1リンク8日以内出荷から12日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)101.6リンク内幅(mm)31.6寸法E(mm)27概略質量(kg/m)10.5ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF214Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)108平均引張強度(kN)127チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)37.5ピン長L2(mm)40リンク内幅W(mm)31.6ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)18.1