カテゴリ
- メカニカル部品(36)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- モノタロウ(5)
- KANA(片山チエン)(406)
- 大阪魂(47)
- cotta(42)
- エスコ(41)
- KHK(小原歯車工業)(38)
- NOK(33)
- YSK(山脇産業)(30)
- オカムラ(岡村製作所)(29)
- 未来工業(26)
- アズワン(24)
- EBM(江部松商事)(20)
- TRUSCO(16)
- 三菱マテリアル(16)
- 協育歯車(14)
- JEFCOM(ジェフコム)(14)
- TKG(13)
- コンドーテック(11)
- 桑名金属工業(11)
- ブランドをもっと見る
「66φ」の検索結果

RS標準スプロケットRS35
椿本チエイン(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)9.525歯幅(mm)4.4種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)5.08チェーンNo.RS35スプロケット形状B形
RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)5.08軸穴径公差H7公差仕上げ
RS50 ロックスプロケット Sタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から57日以内出荷軸穴種別面圧タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50スプロケット形状B形
RS標準スプロケットRS100 1Bタイプ
椿本チエイン¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100スプロケット形状B形
パワーロック TFシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から4日以内出荷軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。内径と外径との比が小さいため、ボス外径が小さく設計できます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。インナリング、アウタリング、スペーサおよび締付ボルトの4部品で構成されたシンプルな構造で締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。公差適合軸:h8適合ボス穴:H8種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200表面粗さ(S)12以下
パワーロック REシリーズ
椿本チエイン¥30,980税込¥34,0781個翌々日出荷から5日以内出荷腐食雰囲気の悪環境やクリーンルームでの用途に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
スプロケット RS120-1B
椿本チエイン¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から27日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)24種類スプロケット列数1チェーンNo.RS120スプロケット形状B形
RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から5日以内出荷材質ステンレス材削り出し仕様形状1B軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)9.525歯幅(mm)4.4種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)5.08チェーンNo.RS35スプロケット形状B形
スプロケット RS60-2C
椿本チエイン¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から42日以内出荷材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数2チェーンNo.RS60スプロケット形状C形
スプロケット RS100-2C
椿本チエイン¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷から32日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.RS100スプロケット形状C形
PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形
椿本チエイン¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷から12日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形
椿本チエイン¥10,980~税込¥12,078~1個8日以内出荷から20日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P8MプーリーAF
RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B
椿本チエイン¥5,598~税込¥6,158~1個8日以内出荷から17日以内出荷仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)12.7取付方式Bローラ径(Φmm)7.92
RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式A
椿本チエイン¥5,598~税込¥6,158~1個8日以内出荷から52日以内出荷仕様歯先硬化処理品軸穴種別面圧タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット取付方式A列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形
椿本チエイン¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷から22日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P5MプーリーAF
RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式A
椿本チエイン¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷から9日以内出荷仕様歯先硬化処理品軸穴種別面圧タイプチェーンピッチ(mm)9.525歯幅(mm)4.4種類スプロケット取付方式A列数1ローラ径(Φmm)5.08チェーンNo.RS35スプロケット形状B形
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ)
椿本チエイン¥8,998~税込¥9,898~1個8日以内出荷から17日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形
椿本チエイン¥9,598~税込¥10,558~1個9日以内出荷から12日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形
椿本チエイン¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷から17日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ呼び幅(mm)40歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形
椿本チエイン¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷から17日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)60種類PXロックプーリ呼び幅(mm)60締付トルク(N・m)8.3歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ)
椿本チエイン¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷から17日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形
椿本チエイン¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ呼び幅(mm)15歯形P8MプーリーBF
PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ)
椿本チエイン¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷から17日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ呼び幅(mm)40締付トルク(N・m)8.3歯形P8MプーリーAF
RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式B
椿本チエイン¥4,898税込¥5,3881個9日以内出荷から17日以内出荷仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525取付方式Bローラ径(Φmm)5.08