カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- MAZDA(マツダ)(6)
- カクダイ(2)
- KITACO(2)
- 三菱ふそう(2)
- トヨタ(2)
- 岩崎製作所(2)
- アズワン(1)
- ハネウェル(1)
- いすゞ自動車(1)
- TOKISEI(1)
「664-021」の検索結果

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05150
椿本チエイン¥949税込¥1,0441リンク8日以内出荷から37日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)150リンク内幅(mm)22寸法E(mm)19概略質量(kg/m)4.2ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05150Rプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5リンク内幅W(mm)22ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)9.8