カテゴリ
- メカニカル部品(31)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- モノタロウ(3)
- KANA(片山チエン)(355)
- Panasonic(パナソニック)(74)
- Kenko(ケンコートキナー)(39)
- エスコ(33)
- NOK(32)
- アズワン(30)
- ミヤコ(30)
- EBM(江部松商事)(23)
- YSK(山脇産業)(23)
- 高島産業(18)
- DAIKO(大光電機)(16)
- 大阪魂(16)
- SMC(15)
- TRUSCO(15)
- AUTONICS(オートニクス)(15)
- セキスイ(14)
- アイセル(12)
- 三桂製作所(12)
- ブランドをもっと見る
「67φ」の検索結果

RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ
椿本チエイン(3件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
パワーロック KEシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から5日以内出荷内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
RS標準スプロケットRS40 1Aタイプ
椿本チエイン(2件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3タイプ標準品種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状A形
パワーロック MLシリーズ
椿本チエイン¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から112日以内出荷センタリング機能があります。 コンパクトな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック KE-KPシリーズ
椿本チエイン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から32日以内出荷内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック KE-SSシリーズ
椿本チエイン¥879~税込¥967~1個当日出荷から7日以内出荷内外径比が小さい構造です。 クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7ローラ径(Φmm)7.92
椿本チエイン パワーロック KEシリーズ
椿本チエイン¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷から4日以内出荷広範囲の公差軸に対応可能です。用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
パワーロック KE-LPシリーズ
椿本チエイン¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷専用ボルトを採用することで発生する面圧を低減。小径ボスに使用可能となりました。用途キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。仕様底面圧仕様
RS40 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)
椿本チエイン¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状SD軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3タイプストロング品種類スプロケット列数2ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40ハブ長さL(mm)35スプロケット形状SD形
PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 32~40
椿本チエイン¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。種類タイミングプーリ
RS50 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)
椿本チエイン¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状SDチェーンピッチ(mm)15.875タイプストロング品ローラ径(Φmm)10.16ハブ長さL(mm)40
PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形
椿本チエイン¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷から12日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P5MプーリーAF
RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B
椿本チエイン¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷から17日以内出荷仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)12.7取付方式Bローラ径(Φmm)7.92
RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式A
椿本チエイン¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷から52日以内出荷仕様歯先硬化処理品軸穴種別面圧タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット取付方式A列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形
椿本チエイン¥8,798~税込¥9,678~1個8日以内出荷から22日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P5MプーリーAF
RS40 ロックスプロケット Nタイプ
椿本チエイン¥5,598~税込¥6,158~1個8日以内出荷から9日以内出荷仕様歯先硬化処理品軸穴種別面圧タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形(アルミ)
椿本チエイン¥8,698~税込¥9,568~1個9日以内出荷から19日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形
椿本チエイン¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式BF-S(標準取付)呼び幅(mm)10締付トルク(N・m)8.3歯形P5MプーリーBFスラスト荷重(kN[kgf])18.6締付ボルト(本数)4締付ボルト(サイズ)M5×20ハブ側面圧(MPa)73スリーブタイプS4
PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形
椿本チエイン¥9,698~税込¥10,668~1個9日以内出荷から14日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)10歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ)
椿本チエイン¥9,498~税込¥10,448~1個9日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ)
椿本チエイン¥7,998~税込¥8,798~1個9日以内出荷から27日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)10歯形P5MプーリーAF
PXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ)
椿本チエイン¥17,980~税込¥19,778~1個32日以内出荷各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100