カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- MAZDA(マツダ)(5)
- サンコー(三甲)(1)
- ユニット(1)
- 三菱ふそう(1)
- サミニ(1)
- アリート(ariete)(1)
- ニッサン(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- コスモスビード(1)
「834-021」の検索結果

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF08125
椿本チエイン¥1,398税込¥1,5381リンク8日以内出荷から9日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)125リンク内幅(mm)27寸法F(mm)55寸法E(mm)18寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)6.5概略質量(kg/m)6.2ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF08125Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5リンク内幅W(mm)27ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)11.2