カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- Kawasaki(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- トヨタ(6)
- 三菱ふそう(4)
- トレード(2)
- ANEX(1)
- カクダイ(1)
- 呉竹(1)
- スズキ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- トンボ鉛筆(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ユニット(1)
- アイトス(1)
- ノートン(サンゴバン)(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ブランドをもっと見る
「856-15」の検索結果

タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P8M-W
椿本チエイン¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から92日以内出荷・水の掛かる雰囲気での使用に最適・耐水性に優れた材料により、従来のタイミングベルトでは難しかった水の掛かる雰囲気での使用が可能です。・クリーン・低騒音・高精度仕様耐水仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP8M-HC
椿本チエイン¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷から92日以内出荷・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。・青色・青色の歯ゴム採用により、摩耗状態が一目でわかります。・摩耗状態が一目瞭然。・交換時期が分かりやすい。仕様HC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形UP8M
椿本チエイン タイミングベルト ウルトラPXベルト(HY仕様) UP8M-HY
椿本チエイン¥9,998税込¥10,9981個92日以内出荷超高強度・超高剛性化でタイミングベルトをさらに進化させました。・ウルトラPXベルトHY仕様はカーボンファイバーと高強度グラスファイバーを特殊処理したハイブリッド心線により強度・剛性を飛躍的にアップさせた”つばき史上”最強のベルトです。・装置や設備のさらなるコンパクト化、高速・高負荷伝動や停止精度の向上を実現します。高伝動能力・伝動能力の更なる向上(約1.3~2.0倍)・細幅化によるピッチダウンで、装置のコンパクト化を実現します・軽量化により、プーリのイナーシャの低減を実現します。高剛性と耐屈曲性の両立・高速、高負荷運転でも高い強度保持率を実現。・背面アイドラーが使用可能。高剛性・荷重伸びの低減(バネ定数の低減)により、高速・高負荷運動を実現します。・停止精度の向上。減衰時間の大幅な短縮や最大振幅の減少により装置のスピードアップを実現します。低騒音・低摩擦歯布と特殊構造を採用したハイブリッド心線による衝撃吸収効果で低騒音化を実現。・静かでクリーンな運転を実現します。仕様HY仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形UP8M
タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA
椿本チエイン¥7,398税込¥8,1381本92日以内出荷・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。仕様耐油・耐水仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)8歯形UP8M