カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- CKD(2)
- HAKKO(白光)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- MAZDA(マツダ)(4)
- omron(オムロン)(1)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- エバオン(1)
- カネソウ(4)
- キコー技研(8)
- シグマー技研(3)
- ニッサン(2)
- ミツビシ(2)
- ミニター(1)
- ユキワ精工(1)
- ユニカ(1)
- 三木プーリ(2)
- 水本機械製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「b-1352」の検索結果

ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080
椿本チエイン¥999税込¥1,0991リンク翌々日出荷から52日以内出荷材質(本体)ステンレスピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)15.88チェーンNo.RF2080プレート厚(mm)4チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.77
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10150
椿本チエイン¥1,598税込¥1,7581リンク4日以内出荷から22日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)150リンク内幅(mm)30寸法E(mm)27概略質量(kg/m)8ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10150Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36リンク内幅W(mm)30ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)16.1