カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- SUGICO(スギコ)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
「b-1563-l」の検索結果
特価

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF12200
椿本チエイン¥1,998税込¥2,1981リンク8日以内出荷から32日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)200リンク内幅(mm)37.1ローラ径(Φmm)34.9チェーンNo.RF12200Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43リンク内幅W(mm)37.1ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)26.6
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2120
椿本チエイン¥8,598税込¥9,4581リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)76.2リンク内幅(mm)25.4チェーンNo.RF2120プレート厚(mm)6チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)28.05ピン長L2(mm)31.75リンク内幅W(mm)25.4ピン径D(mm)11.11プレート幅H(mm)34.4最大許容張力(kN)3.82
バイピッチチェーン SA2
椿本チエイン¥3,500税込¥3,8501リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA2