カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- KHK(小原歯車工業)(314)
- 協育歯車(23)
- ホンダ(14)
- NOK(12)
- ミツビシ(5)
- トヨタ(4)
- CKD(3)
- スリーボンド(3)
- THK(2)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(2)
- 日本ブレード(2)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
「b-1702」の検索結果

アタッチメント付 RS60形チェーン
椿本チエイン¥99税込¥1091リンク翌々日出荷から17日以内出荷材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7列数1概略質量(kg/m)1.53ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60プレート厚(mm)2.4平均引張強度(kN)40.2最大許容張力(kN)8.83
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF12250
椿本チエイン¥3,500税込¥3,8501リンク5日以内出荷から17日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)250リンク内幅(mm)37.1寸法F(mm)80寸法E(mm)24寸法e(mm)4寸法Z(mm)8概略質量(kg/m)10.8ローラ径(Φmm)65チェーンNo.RF12250Fプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43リンク内幅W(mm)37.1ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)26.6