カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- omron(オムロン)(4)
- 酒井製作所(2)
- スリーボンド(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- ユニカ(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- BAGSTER (バグスター)(1)
- 和平フレイズ(1)
- TRW(1)
「b-1745」の検索結果

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF12250
椿本チエイン¥2,298税込¥2,5281リンク8日以内出荷から17日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)250リンク内幅(mm)37.1概略質量(kg/m)7.8ローラ径(Φmm)34.9チェーンNo.RF12250Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43リンク内幅W(mm)37.1ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)26.6