カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- 京セラインダストリアルツールズ(50)
「b-1815l」の検索結果

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17200
椿本チエイン¥4,898税込¥5,3881リンク9日以内出荷から17日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)200リンク内幅(mm)51.4寸法E(mm)44概略質量(kg/m)20ローラ径(Φmm)80チェーンNo.RF17200Rプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58リンク内幅W(mm)51.4ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)35