カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- ホンダ(9)
- SMC(7)
- ミツビシ(6)
- 水本機械製作所(1)
- シーズン[作業服](1)
- 三菱ふそう(1)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- コスモスビード(1)
「b-1972」の検索結果

ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)
椿本チエイン¥1,798税込¥1,9781リンク当日出荷から42日以内出荷材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化チェーン形式バイピッチチェーン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17250
椿本チエイン¥4,998税込¥5,4981リンク9日以内出荷から32日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)250リンク内幅(mm)51.4寸法E(mm)44概略質量(kg/m)17ローラ径(Φmm)80チェーンNo.RF17250Rプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58リンク内幅W(mm)51.4ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)35