カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(100)
- ダイハツ(97)
- SMC(64)
- トヨタ(46)
- スバル(44)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- DNライティング(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- SP忠男(2)
- 万協(2)
- CKD(1)
- 新ダイワ(1)
- brother(ブラザー)(1)
- 水本機械製作所(1)
- AUTO-BI(山田辰)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 精和産業(1)
- ブランドをもっと見る
「b-2350」の検索結果

コーティングバイピッチチェーン(NP-SA2仕様)
椿本チエイン¥159税込¥1751リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F430
椿本チエイン¥839税込¥9231リンク9日以内出荷から12日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)101.6リンク内幅(mm)22.6寸法E(mm)19概略質量(kg/m)4.4ローラ径(Φmm)38.1チェーンNo.RF430Rプレート厚(mm)4.8最小引張強度(kN)45.8平均引張強度(kN)53.9チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25.5ピン長L2(mm)29.5リンク内幅W(mm)22.6ピン径D(mm)9.7プレート幅H(mm)25.4ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)7.7