カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- CKD(26)
- エスコ(2)
- ミヤコ自動車(2)
- 河村電器産業(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- オリエンタルモーター(1)
- 片岡産業(1)
- コクヨ(1)
- タカチ電機工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マキタ(1)
- 水本機械製作所(1)
- LEC(レック)(1)
- MKカシヤマ(1)
- GMB(1)
- TOTO(1)
- グラフテック(GRAPHTEC)(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「b00538」の検索結果

アタッチメント付 RS100形チェーン
椿本チエイン¥699税込¥7691リンク5日以内出荷から17日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.05列数1概略質量(kg/m)3.99ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100プレート厚(mm)4平均引張強度(kN)108最大許容張力(kN)22.6
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05125
椿本チエイン¥999税込¥1,0991リンク8日以内出荷から27日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)125リンク内幅(mm)22寸法F(mm)50寸法E(mm)14寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)4.5概略質量(kg/m)4.6ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05125Fプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5リンク内幅W(mm)22ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)9.8