カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • ホンダ(46)
  • PISCO(ピスコ)(15)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • 千代田通商(12)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • omron(オムロン)(7)
  • CKD(7)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • カネミツ(5)
  • RYOBI(リョービ)(4)
  • テンパール工業(4)
  • ローヤル電機(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • ぺんてる(アストラム)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b1003」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイピッチチェーン Sローラ形 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Sローラ形

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
    材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーン
  • バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Rローラ形

    椿本チエイン
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
    材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーン
  • バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA1、A2と呼びます。
    仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
  • バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント

    椿本チエイン
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
    仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
  • バイピッチチェーン A2 椿本チエイン

    バイピッチチェーン A2

    椿本チエイン
    179税込197
    1リンク
    4日以内出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
  • バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント

    椿本チエイン
    9,398税込10,338
    1本
    4日以内出荷から27日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
    仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF08150 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF08150

    椿本チエイン
    1,398税込1,538
    1リンク
    4日以内出荷から17日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)150リンク内幅(mm)27寸法F(mm)55寸法E(mm)18寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)6.5概略質量(kg/m)5.8ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF08150Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5リンク内幅W(mm)27ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)11.2
  • バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント

    椿本チエイン
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
    仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
  • バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント

    椿本チエイン
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
    仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
  • バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント

    椿本チエイン
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
    仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
  • バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント

    椿本チエイン
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK1、K2と呼びます。
    仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
  • バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント

    椿本チエイン
    7,398税込8,138
    1本
    5日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。
    仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
  • ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー 椿本チエイン

    ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー

    椿本チエイン
    9,998税込10,998
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
  • サイドローラ付 ラムダRSチェーン 椿本チエイン

    サイドローラ付 ラムダRSチェーン

    椿本チエイン
    189税込208
    1リンク
    13日以内出荷から27日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラープラローラ
pt100特集