カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- ナリカ(3)
- omron(オムロン)(2)
- 理研製鋼(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- AMD(2)
- ダイヘン(1)
- 日東工業(1)
- HAKKO(白光)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- BRAHMS(1)
- mizuno(ミズノ)(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
「b1059」の検索結果
特価

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10100
椿本チエイン¥1,298~税込¥1,428~1リンク5日以内出荷から37日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)100リンク内幅(mm)30寸法E(mm)27概略質量(kg/m)10ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10100Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36リンク内幅W(mm)30ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)16.1