カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- 日東工業(3)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- タカチ電機工業(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- フリッツメディコ(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- RS PRO(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
- 星工業(1)
「b1369」の検索結果

ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080
椿本チエイン¥1,298税込¥1,4281リンク翌々日出荷から52日以内出荷ピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)15.88材質(本体)ステンレスチェーンNo.RF2080プレート厚(mm)4チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.77
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF10150
椿本チエイン¥2,498税込¥2,7481リンク8日以内出荷から17日以内出荷ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)150リンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30寸法F(mm)65寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法Z(mm)7概略質量(kg/m)8.3ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10150Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)16.1