カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- モノタロウ(1)
- ホンダ(209)
- SMC(82)
- CKD(33)
- ERECTA(エレクター)(28)
- MAZDA(マツダ)(23)
- トヨタ(23)
- ミツビシ(21)
- エスコ(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- P・O・Pプロダクツ(13)
- サンコー(三甲)(12)
- TRUSCO(11)
- 西邦工業(11)
- 三木プーリ(10)
- オイレス工業(9)
- 酒井製作所(9)
- ダイハツ(9)
- NOK(8)
- ブランドをもっと見る
「b142」の検索結果

アタッチメント付 RS50形チェーン
椿本チエイン¥60税込¥661リンク翌々日出荷から17日以内出荷材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53列数1概略質量(kg/m)1.04ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50プレート厚(mm)2平均引張強度(kN)27.5最大許容張力(kN)6.37
椿本チエイン 過負荷保護機器(機械式) ショックガード TGHシリーズ(カップリングタイプ)
椿本チエイン¥599,800税込¥659,7801個4日以内出荷・最高回転速度3.600min┣sup┫-1┣/sup┫という環境下で使用でき、モータ直結用取付に最適です。・最大設定トルクは5050N・mと、回転速度と高トルクを両立した商品です。。。完全リリース。・過負荷によるトリップ後、駆動側の回転が被動側に伝わらない機能です。自動で復帰しないため、駆動側トリップ後のオーバーランによる再復帰衝突を防げます。。。高精度トリップ。・繰り返し作動トルク精度±5%。。。手動復帰。・過負荷の原因を取り除いた後、溝の位置を付属の特殊工具を使用し合わせることで短時間で復帰できます。。。復帰方式。・ワンポジション復帰:1カ所で復帰。・ランダム復帰:複数カ所で復帰。。【カップリングタイプ】。・エクトフレックスカップリングを組み合わせたカップリングタイプ。許容ミスアライメント(偏心、偏角、エンドプレイ)を吸収できます。タイプカップリング寸法T(mm)3.2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF03075
椿本チエイン¥419税込¥4611リンク4日以内出荷から17日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)75リンク内幅(mm)16.1概略質量(kg/m)1.8ローラ径(Φmm)15.9チェーンNo.RF03075Sプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20リンク内幅W(mm)16.1ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)4.2
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Rローラ
椿本チエイン¥1,798税込¥1,9781リンク9日以内出荷から37日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ニードルブシュチェーン(高精度仕様)
椿本チエイン¥3,798税込¥4,1781リンク32日以内出荷種別高精度仕様材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式ニードルブシュチェーン