カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- スリーボンド(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- TRUSCO(1)
- HAKKO(白光)(1)
- 水本機械製作所(1)
- モトユキ(1)
- Kawasaki(1)
- 東京発条製作所(1)
- 満点商会(1)
- 若泉漆器(1)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
- トライアルコーポレーション(1)
- TRW(1)
「b1855」の検索結果

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF17200
椿本チエイン¥5,398税込¥5,9381リンク9日以内出荷から22日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)200リンク内幅(mm)51.4寸法F(mm)100寸法E(mm)34寸法e(mm)5寸法Z(mm)12概略質量(kg/m)21ローラ径(Φmm)80チェーンNo.RF17200Fプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58リンク内幅W(mm)51.4ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)35